Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кросівки захисні Wurth Nature S3 ESD алюмінієвий шкарпетку чорний розмір 45
Фото - 1 - Кросівки захисні Wurth Nature S3 ESD алюмінієвий шкарпетку чорний розмір 45
Фото - 1 - Кросівки захисні Wurth Nature S3 ESD алюмінієвий шкарпетку чорний розмір 45

Кросівки захисні Wurth Nature S3 ESD алюмінієвий шкарпетку чорний розмір 45 (M418112045)

Кросівки захисні Wurth Nature S3 ESD алюмінієвий шкарпетку чорний розмір 45
Номер товару M418112045
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Це зручне захисне взуття має нековзну гумову підошву. Інноваційна безкамерна система Air Tubeless забезпечує відмінні ходові якості.
  • Дихаюча надлегка мікрофібра
  • Внутрішня підкладка із сітчастої тканини, нековзні лямки з високоякісної мікрофібри.
  • Алюмінієвий підносок, текстильний захист від проникнення
  • Нековзна гумова підошва SRC, зручна ширина 11 (широка посадка)
  • ESD, повітряна безкамерна система
Ширина стопи 11 (зручна повнота захисного взуття)
ISO 20345
Розмір 45
Стандарти ISO 20345, SRC
Категорія захисту S3
Інший стандарт SRC
Типове позначення Взуття на низькому ходу
Верхня частина черевика Мікроволокно
Колір Чорний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Це зручне захисне взуття має нековзну гумову підошву. Інноваційна безкамерна система Air Tubeless забезпечує відмінні ходові якості.
  • Дихаюча надлегка мікрофібра
  • Внутрішня підкладка із сітчастої тканини, нековзні лямки з високоякісної мікрофібри.
  • Алюмінієвий підносок, текстильний захист від проникнення
  • Нековзна гумова підошва SRC, зручна ширина 11 (широка посадка)
  • ESD, повітряна безкамерна система
Характеристики arrow_down
Ширина стопи 11 (зручна повнота захисного взуття)
ISO 20345
Розмір 45
Стандарти ISO 20345, SRC
Категорія захисту S3
Інший стандарт SRC
Типове позначення Взуття на низькому ходу
Верхня частина черевика Мікроволокно
Колір Чорний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
3720 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
510 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
30 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
Знижка -38 %
16.2 грн/шт
10.04 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
2.22 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення