Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кросівки захисні NATURE, S3 ESD, алюмінієвий носок, чорні, пара, р.40
Фото - 1 - Кросівки захисні NATURE, S3 ESD, алюмінієвий носок, чорні, пара, р.40
Фото - 2 - Кросівки захисні NATURE, S3 ESD, алюмінієвий носок, чорні, пара, р.40
Фото - 3 - Кросівки захисні NATURE, S3 ESD, алюмінієвий носок, чорні, пара, р.40
Фото - 4 - Кросівки захисні NATURE, S3 ESD, алюмінієвий носок, чорні, пара, р.40
Фото - 5 - Кросівки захисні NATURE, S3 ESD, алюмінієвий носок, чорні, пара, р.40
Фото - 6 - Кросівки захисні NATURE, S3 ESD, алюмінієвий носок, чорні, пара, р.40
Фото - 7 - Кросівки захисні NATURE, S3 ESD, алюмінієвий носок, чорні, пара, р.40
Фото - 8 - Кросівки захисні NATURE, S3 ESD, алюмінієвий носок, чорні, пара, р.40
Фото - 9 - Кросівки захисні NATURE, S3 ESD, алюмінієвий носок, чорні, пара, р.40
Фото - 10 - Кросівки захисні NATURE, S3 ESD, алюмінієвий носок, чорні, пара, р.40
Фото - 1 - Кросівки захисні NATURE, S3 ESD, алюмінієвий носок, чорні, пара, р.40
Фото - 2 - Кросівки захисні NATURE, S3 ESD, алюмінієвий носок, чорні, пара, р.40
Фото - 3 - Кросівки захисні NATURE, S3 ESD, алюмінієвий носок, чорні, пара, р.40
Фото - 4 - Кросівки захисні NATURE, S3 ESD, алюмінієвий носок, чорні, пара, р.40
Фото - 5 - Кросівки захисні NATURE, S3 ESD, алюмінієвий носок, чорні, пара, р.40
Фото - 6 - Кросівки захисні NATURE, S3 ESD, алюмінієвий носок, чорні, пара, р.40
Фото - 7 - Кросівки захисні NATURE, S3 ESD, алюмінієвий носок, чорні, пара, р.40
Фото - 8 - Кросівки захисні NATURE, S3 ESD, алюмінієвий носок, чорні, пара, р.40
Фото - 9 - Кросівки захисні NATURE, S3 ESD, алюмінієвий носок, чорні, пара, р.40
Фото - 10 - Кросівки захисні NATURE, S3 ESD, алюмінієвий носок, чорні, пара, р.40

Кросівки захисні NATURE, S3 ESD, алюмінієвий носок, чорні, пара, р.40 (M418112040)

Кросівки захисні NATURE S3 ESD, алюмінієвий носок, чорні, пара, р.40, MODYF -арт. M418112040
Номер товару M418112040
Немає в наявності
Ціна:
8780.76 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Це зручне захисне взуття має нековзну гумову підошву. Інноваційна безкамерна система Air Tubeless забезпечує відмінні ходові якості.
  • Дихаюча надлегка мікрофібра
  • Внутрішня підкладка із сітчастої тканини, нековзні лямки з високоякісної мікрофібри.
  • Алюмінієвий підносок, текстильний захист від проникнення
  • Нековзна гумова підошва SRC, зручна ширина 11 (широка посадка)
  • ESD, повітряна безкамерна система

Таблиця розмірів

Розмір 40
Ширина стопи 11 (зручна повнота захисного взуття)
ISO 20345
Стандарти ISO 20345, SRC
Категорія захисту S3
Інший стандарт SRC
Типове позначення Взуття на низькому ходу
Матеріал захисної пластини Композит
Тип продукту Кросівки
Матеріал захисного підноска Метал
Основний матеріал Мікроволокно
Верхня частина черевика Мікроволокно
Колір Чорний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Це зручне захисне взуття має нековзну гумову підошву. Інноваційна безкамерна система Air Tubeless забезпечує відмінні ходові якості.
  • Дихаюча надлегка мікрофібра
  • Внутрішня підкладка із сітчастої тканини, нековзні лямки з високоякісної мікрофібри.
  • Алюмінієвий підносок, текстильний захист від проникнення
  • Нековзна гумова підошва SRC, зручна ширина 11 (широка посадка)
  • ESD, повітряна безкамерна система

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Розмір 40
Ширина стопи 11 (зручна повнота захисного взуття)
ISO 20345
Стандарти ISO 20345, SRC
Категорія захисту S3
Інший стандарт SRC
Типове позначення Взуття на низькому ходу
Матеріал захисної пластини Композит
Тип продукту Кросівки
Матеріал захисного підноска Метал
Основний матеріал Мікроволокно
Верхня частина черевика Мікроволокно
Колір Чорний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1200 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -52 %
6.96 грн/шт
3.34 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 250 шт
Купити
Знижка -25 %
Спеціальна ціна після авторизації
474 грн/шт
355.5 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
972 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -16.1 %
1.92 грн/шт
1.61 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 500 шт
Купити
1200 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
7108.08 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення