Кросівки захисні DORADO, S1P, композитний носок, низькі, сірі, пара, р.43
Кросівки захисні DORADO, S1P, композитний носок, низькі, сірі, пара, р.43
Кросівки захисні DORADO, S1P, композитний носок, низькі, сірі, пара, р.43 (M416134043)
Кросівки захисні DORADO, S1P, композитний носок, низькі, сірі, пара, р.43, MODYF -арт. M416134043
Номер товару M416134043
Немає в наявності
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Захисне взуття S1P не залишає сумніві! Воно виглядає як сучасне спортивне взуття, легке та забезпечує максимальний захист.
Надлегке дихаюче мікроволокно
Внутрішня підкладка з сітки
Захисні сталеві вкладки, тканинний захист від перфорації
Нековзна гумова підошва SRC, комфортна ширина 11 (широка посадка)
Приблизна вага кросівка 42-го розміру - 565 г
| Ширина стопи | 11 (зручна повнота захисного взуття) |
| ISO | 20345 |
| Розмір | 43 |
| Стандарти | ISO 20345, SRC |
| Категорія захисту | S1P |
| Інший стандарт | SRC |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Тип продукту | Кросівки |
| Основний матеріал | Мікроволокно |
| Верхня частина черевика | Мікроволокно |
| Колір | Сірий |
Інформація про продукт
Опис
Захисне взуття S1P не залишає сумніві! Воно виглядає як сучасне спортивне взуття, легке та забезпечує максимальний захист.
Надлегке дихаюче мікроволокно
Внутрішня підкладка з сітки
Захисні сталеві вкладки, тканинний захист від перфорації
Нековзна гумова підошва SRC, комфортна ширина 11 (широка посадка)
Приблизна вага кросівка 42-го розміру - 565 г
Характеристики
| Ширина стопи | 11 (зручна повнота захисного взуття) |
| ISO | 20345 |
| Розмір | 43 |
| Стандарти | ISO 20345, SRC |
| Категорія захисту | S1P |
| Інший стандарт | SRC |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Тип продукту | Кросівки |
| Основний матеріал | Мікроволокно |
| Верхня частина черевика | Мікроволокно |
| Колір | Сірий |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар.