Кросівки захисні CARACAS, S1P ESD, чорні, пара, розмір 38
Кросівки захисні CARACAS, S1P ESD, чорні, пара, розмір 38
Кросівки захисні CARACAS, S1P ESD, чорні, пара, розмір 38 (M416179038)
Кросівки захисні CARACAS, S1P ESD, чорні, пара, р.38, MODYF -арт. M416179038
Номер товару M416179038
В наявності
Ціна:
6120 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Найсучасніше захисне взуття CARACAS S1P. Трикотажна та безшовна манжета-шкарпетка забезпечує оптимальну вентиляцію та ідеальну посадку
Трикотажна тканина та захист від стирання в області носка
Тканинна підкладка (дизайн шкарпетки), підкладка в області п'яти зі стійкої до стирання мікрофібри
Захисний підносок зі скловолокна
Підошва, стійка до проколів
Гумова підошва SRC CI HRO SRC, комфортна ширина 11
Стандарти: Німецьке обов'язкове страхування від нещасних випадків (DGUV) 112-191 / Австрійський стандарт (Ö-Norm) Z1259, без металу, ESD
Вага приблизно 550 г/взуття 42-го розміру
| Розмір взуття Великобританія | 05 |
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| ISO | 20345 |
| Розмір | 38 |
| Інший стандарт | DGUV 112-191 |
| Категорія захисту | S1P |
| Тип продукту | Кросівки |
| Матеріал захисного підноска | Скловолокно |
| Верхня частина черевика | Текстиль |
| Колір | Чорний |
| Стандарти | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , CI , HRO , ESD , DGUV 112-191 |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Найсучасніше захисне взуття CARACAS S1P. Трикотажна та безшовна манжета-шкарпетка забезпечує оптимальну вентиляцію та ідеальну посадку
Трикотажна тканина та захист від стирання в області носка
Тканинна підкладка (дизайн шкарпетки), підкладка в області п'яти зі стійкої до стирання мікрофібри
Захисний підносок зі скловолокна
Підошва, стійка до проколів
Гумова підошва SRC CI HRO SRC, комфортна ширина 11
Стандарти: Німецьке обов'язкове страхування від нещасних випадків (DGUV) 112-191 / Австрійський стандарт (Ö-Norm) Z1259, без металу, ESD
Вага приблизно 550 г/взуття 42-го розміру
Характеристики
| Розмір взуття Великобританія | 05 |
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| ISO | 20345 |
| Розмір | 38 |
| Інший стандарт | DGUV 112-191 |
| Категорія захисту | S1P |
| Тип продукту | Кросівки |
| Матеріал захисного підноска | Скловолокно |
| Верхня частина черевика | Текстиль |
| Колір | Чорний |
| Стандарти | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , CI , HRO , ESD , DGUV 112-191 |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Кросівки захисні CARACAS, S1P ESD, чорні, пара, розмір 40
Немає відгуків про цей товар.