Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Коронка алмазна по залізобетону, 72ММх10ММх5Т, 1 шт. в коробці
Фото - 1 - Коронка алмазна по залізобетону, 72ММх10ММх5Т, 1 шт. в коробці
Фото - 2 - Коронка алмазна по залізобетону, 72ММх10ММх5Т, 1 шт. в коробці
Фото - 3 - Коронка алмазна по залізобетону, 72ММх10ММх5Т, 1 шт. в коробці
Фото - 4 - Коронка алмазна по залізобетону, 72ММх10ММх5Т, 1 шт. в коробці
Фото - 5 - Коронка алмазна по залізобетону, 72ММх10ММх5Т, 1 шт. в коробці
Фото - 6 - Коронка алмазна по залізобетону, 72ММх10ММх5Т, 1 шт. в коробці
Фото - 1 - Коронка алмазна по залізобетону, 72ММх10ММх5Т, 1 шт. в коробці
Фото - 2 - Коронка алмазна по залізобетону, 72ММх10ММх5Т, 1 шт. в коробці
Фото - 3 - Коронка алмазна по залізобетону, 72ММх10ММх5Т, 1 шт. в коробці
Фото - 4 - Коронка алмазна по залізобетону, 72ММх10ММх5Т, 1 шт. в коробці
Фото - 5 - Коронка алмазна по залізобетону, 72ММх10ММх5Т, 1 шт. в коробці
Фото - 6 - Коронка алмазна по залізобетону, 72ММх10ММх5Т, 1 шт. в коробці

Коронка алмазна по залізобетону, 72ММх10ММх5Т, 1 шт. в коробці (166663572)

Коронка алмазна по залізобетону, 72ММх10ММх5Т, 1 шт. в коробці -арт. 166663572
Номер товару 166663572
В наявності
Ціна:
1308 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Коронка алмазна
По бетону, армованому бетону, цеглі
Швидке і безпечне свердління
Лазерне зварювання алмазних сегментів

Комплект поставки: коронка, центруючий бур, хвостовик м-14 sds plus, екстрактор.
Діаметр (Ø) 72 мм
По бетону, армованому бетону, цеглі

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Коронка алмазна
По бетону, армованому бетону, цеглі
Швидке і безпечне свердління
Лазерне зварювання алмазних сегментів

Комплект поставки: коронка, центруючий бур, хвостовик м-14 sds plus, екстрактор.
Характеристики arrow_down
Діаметр (Ø) 72 мм
Застосування arrow_down
По бетону, армованому бетону, цеглі
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
55800 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -20 %
499.99 грн/шт
400.02 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -71.9 %
1.92 грн/шт
0.54 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
Знижка -66.7 %
4.32 грн/шт
1.44 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити