Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Коробка для біт 1/4", на 12 шт.
Фото - 1 - Коробка для біт 1/4", на 12 шт.
Знижка -43.3 %
Фото - 2 - Коробка для біт 1/4", на 12 шт.
Знижка -43.3 %
Фото - 3 - Коробка для біт 1/4", на 12 шт.
Знижка -43.3 %
Фото - 1 - Коробка для біт 1/4", на 12 шт.
Фото - 2 - Коробка для біт 1/4", на 12 шт.
Фото - 3 - Коробка для біт 1/4", на 12 шт.

Коробка для біт 1/4", на 12 шт. (0614250104-box)

Коробка для набору біт Wurth 1/4" 12 шт. -арт. 0614250104-box
Номер товару 0614250104-box
В наявності
Ціна:
54 грн/шт
-43.3 %
30.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Можна покласти 12 шт:

  • Біти: 0.8×5.5, PH1, 2, 3, PZ1, 2, TX10, 20, 25, 30, HEX 4, 5 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Можна покласти 12 шт:

  • Біти: 0.8×5.5, PH1, 2, 3, PZ1, 2, TX10, 20, 25, 30, HEX 4, 5 мм
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!