Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Мастило PAG 46YF для автокондиціонерів, 250 ml
Фото - 1 - Мастило PAG 46YF для автокондиціонерів, 250 ml
Фото - 1 - Мастило PAG 46YF для автокондиціонерів, 250 ml

Мастило PAG 46YF для автокондиціонерів, 250 ml (1900015344)

Мастило Wurth PAG 46YF для автокондиціонерів 250 мл
Номер товару 1900015344
Немає в наявності
Ціна:
869.28 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Компресорне масло для застосування у кондиціонерах з холодоагентом r134a.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Компресорне масло для застосування у кондиціонерах з холодоагентом r134a.
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -43.8 %
120 грн/шт
67.5 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1474.45 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення