Викрутка Black Point SZ 0,80X4,0X60 мм
Викрутка Black Point SZ 0,80X4,0X60 мм
Викрутка Black Point SZ 0,80X4,0X60 мм (0613480140)
Викрутка Black Point SZ 0,80X4,0X60 мм
Номер товару 0613480140
В наявності
Ціна:
120 грн/шт
-43.8 %
67.5 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Ідеально підходить для всіх тонких і філігранних робіт в електричній і точної механіки
- Обертається центрирующая головка з великими карманами для пальців.
- Для оптимізованої роботи в створенні годинників.
- Маркування символу гвинта і розміру на ковпачку центрування.
- Проста і швидка ідентифікація. Багатокомпонентна ручка з великими м'якими компонентами.
- Комфортна і приємна робота. Зона швидкого обертання.
- Для швидкої роботи в повному положенні. Хромовані леза зі спеціальної сталі з високою загартуванням.
- Забезпечує оптимальний антикорозійний захист. Black Point- верхньої притисної сили.
Точність посадки.
- Лезо: кругле лезо, матовий хромований.
- Тип приводу: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point.
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Ідеально підходить для всіх тонких і філігранних робіт в електричній і точної механіки
- Обертається центрирующая головка з великими карманами для пальців.
- Для оптимізованої роботи в створенні годинників.
- Маркування символу гвинта і розміру на ковпачку центрування.
- Проста і швидка ідентифікація. Багатокомпонентна ручка з великими м'якими компонентами.
- Комфортна і приємна робота. Зона швидкого обертання.
- Для швидкої роботи в повному положенні. Хромовані леза зі спеціальної сталі з високою загартуванням.
- Забезпечує оптимальний антикорозійний захист. Black Point- верхньої притисної сили.
Точність посадки.
- Лезо: кругле лезо, матовий хромований.
- Тип приводу: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point.
Характеристики
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Набір для заміни охолоджувальної рідини, G12+
Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M27x130
Мастило PAG 46YF для автокондиціонерів, 250 ml
Свердло спіральне
Набір для заміни охолоджувальної рідини, G11+
Патрон wurth DBM 10RL PLUS
Черевики захисні MONZA, S1P, сталевий носок, низькі, чорні, пара, р.37
Немає відгуків про цей товар.