Конічний ніпель 45° форма В Wurth Н2 M8X1
Конічний ніпель 45° форма В Wurth Н2 M8X1
Конічний ніпель 45° форма В Wurth Н2 M8X1 (098651)
Конічний ніпель 45° форма В Wurth Н2 M8X1
ПРЕС-маслянки-DIN71412-A2K-M8X1
Номер товару 098651
В наявності
Ціна:
39.36 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
DIN 71412 В, оцинкована сталь, блакитне пасивування (A2K), самостопорна конічна зовнішня різьба
| Крок різьби | 1 мм |
| Довжина (l1) | 20 мм |
| Довжина різьби (метрична різьба) (lg) | 5,5 мм |
| Вага виробу (1 шт.) | 7,480 г |
| Ширина зіву ключа (s1) | 9 мм |
| Форма | B, H2 |
| Стандарти | DIN 71412 |
| Тип різьби x номінальний діаметр x крок (d1) | M8 x 1 |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
DIN 71412 В, оцинкована сталь, блакитне пасивування (A2K), самостопорна конічна зовнішня різьба
Характеристики
| Крок різьби | 1 мм |
| Довжина (l1) | 20 мм |
| Довжина різьби (метрична різьба) (lg) | 5,5 мм |
| Вага виробу (1 шт.) | 7,480 г |
| Ширина зіву ключа (s1) | 9 мм |
| Форма | B, H2 |
| Стандарти | DIN 71412 |
| Тип різьби x номінальний діаметр x крок (d1) | M8 x 1 |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Конічний ніпель 45° форма В Wurth Н2 M6X1
Конічний ніпель 45° форма В Wurth Н2 M10X1
Немає відгуків про цей товар.