Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Конічний ніпель 45° форма В Wurth Н2 M6X1
Фото - 1 - Конічний ніпель 45° форма В Wurth Н2 M6X1
Фото - 2 - Конічний ніпель 45° форма В Wurth Н2 M6X1
Фото - 1 - Конічний ніпель 45° форма В Wurth Н2 M6X1
Фото - 2 - Конічний ніпель 45° форма В Wurth Н2 M6X1

Конічний ніпель 45° форма В Wurth Н2 M6X1 (098650)

Конічний ніпель 45° форма В Wurth Н2 M6X1 ПРЕС-маслянки-DIN71412-A2K-M6X1
Номер товару 098650
В наявності
Ціна:
35.82 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 71412 В, оцинкована сталь, блакитне пасивування (A2K), самостопорна конічна зовнішня різьба
Крок різьби 1 мм
Довжина (l1) 20 мм
Довжина різьби (метрична різьба) (lg) 5,5 мм
Вага виробу (1 шт.) 6,800 г
Ширина зіву ключа (s1) 9 мм
Форма B, H2
Стандарти DIN 71412
Тип різьби x номінальний діаметр x крок (d1) M6 x 1
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 71412 В, оцинкована сталь, блакитне пасивування (A2K), самостопорна конічна зовнішня різьба
Характеристики arrow_down
Крок різьби 1 мм
Довжина (l1) 20 мм
Довжина різьби (метрична різьба) (lg) 5,5 мм
Вага виробу (1 шт.) 6,800 г
Ширина зіву ключа (s1) 9 мм
Форма B, H2
Стандарти DIN 71412
Тип різьби x номінальний діаметр x крок (d1) M6 x 1
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
9 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
3 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
571.56 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити