Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кофта на блискавці флісова PERFORMANCE
Фото - 1 - Кофта на блискавці флісова PERFORMANCE
Фото - 2 - Кофта на блискавці флісова PERFORMANCE
Фото - 3 - Кофта на блискавці флісова PERFORMANCE
Фото - 1 - Кофта на блискавці флісова PERFORMANCE
Фото - 2 - Кофта на блискавці флісова PERFORMANCE
Фото - 3 - Кофта на блискавці флісова PERFORMANCE

Кофта на блискавці флісова PERFORMANCE (M456240005)

Кофта на блискавці флісова PERFORMANCE, чорний/червоний, розмір 3XL, MODYF {арт. M456240005}
Номер товару M456240005
В наявності
Ціна:
3840 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Міцна та сучасна флісова кофта приталеного крою. З 4-сторонніми еластичними вставками, які забезпечують найвищі стандарти комфорту та якості 4-сторонній еластичний матеріал для більшого комфорту 2 бічні кишені на блискавці Відбивачі LOXY®, блискавки YKK Регульований край шнурка Отвори для великого пальця

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Міцна та сучасна флісова кофта приталеного крою. З 4-сторонніми еластичними вставками, які забезпечують найвищі стандарти комфорту та якості 4-сторонній еластичний матеріал для більшого комфорту 2 бічні кишені на блискавці Відбивачі LOXY®, блискавки YKK Регульований край шнурка Отвори для великого пальця
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
3720 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3840 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4511.28 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
Знижка -15 %
1980 грн/шт
1683 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4913.76 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
2280 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1320 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
2280 грн/шт
1938 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити