Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кофта флісова жіноча JOB+, синя, розмір 3XL
Фото - 1 - Кофта флісова жіноча JOB+, синя, розмір 3XL
Фото - 2 - Кофта флісова жіноча JOB+, синя, розмір 3XL
Фото - 1 - Кофта флісова жіноча JOB+, синя, розмір 3XL
Фото - 2 - Кофта флісова жіноча JOB+, синя, розмір 3XL

Кофта флісова жіноча JOB+, синя, розмір 3XL (M456385005)

Кофта флісова жіноча JOB+, синя, розмір 3XL, MODYF -арт. M456385005
Номер товару M456385005
В наявності
Ціна:
1800 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Зручна та м'яка жіноча флісова кофта, виготовлена з перероблених матеріалів
  • Сертифікати OEKO-TEX та GRS
  • 100% перероблений поліестер
  • Застібка-блискавка YKK на усю довжину
  • Дві бічні кишені на блискавці
  • Щільність тканини 280 г/м²

Розміри від XS до 3XL

Таблиця розмірів

Матеріал 100% перероблюваний поліестер
Вага одиниці поверхні тканини на м² 280 г
Розмір 3XL
Можна мити при 40 °C
Тип продукту Кофта
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці
Призначення Утеплена
Колір Чорничний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Зручна та м'яка жіноча флісова кофта, виготовлена з перероблених матеріалів
  • Сертифікати OEKO-TEX та GRS
  • 100% перероблений поліестер
  • Застібка-блискавка YKK на усю довжину
  • Дві бічні кишені на блискавці
  • Щільність тканини 280 г/м²

Розміри від XS до 3XL

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Матеріал 100% перероблюваний поліестер
Вага одиниці поверхні тканини на м² 280 г
Розмір 3XL
Можна мити при 40 °C
Тип продукту Кофта
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці
Призначення Утеплена
Колір Чорничний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
2001.6 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -30 %
984 грн/шт
688.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2904 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
2880 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
1800 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
Ціна по запиту
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
Знижка -30 %
984 грн/шт
688.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4680 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити