Ключ торцевий Wurth 3/8" TX30
Ключ торцевий Wurth 3/8" TX30
Ключ торцевий Wurth 3/8" TX30 (071512330)
Ключ торцевий Wurth 3/8" TX30
-арт. 071512330
Номер товару 071512330
Немає в наявності
Ціна:
148.62 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Головка 3/8" із зовнішнім профілем TORX
- Покриття: хромоване, поліроване
- Привід: внутрішній квадрат 3/8" з канавкою під кульку.
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) | 19 мм |
| Довжина леза (L2) | 20,5 мм |
| Привід | 3/8 дюйма |
| Номінальний діаметр зовніш. TX, макс. | 5,49 мм |
| Довжина (l1) | 50,5 мм |
| Тип наконечника | TX |
| Розмір наконечника | TX30 |
| Тип приводу | Внутрішній квадрат |
| Виконання | Короткий |
Інформація про продукт
Опис
Головка 3/8" із зовнішнім профілем TORX
- Покриття: хромоване, поліроване
- Привід: внутрішній квадрат 3/8" з канавкою під кульку.
Характеристики
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) | 19 мм |
| Довжина леза (L2) | 20,5 мм |
| Привід | 3/8 дюйма |
| Номінальний діаметр зовніш. TX, макс. | 5,49 мм |
| Довжина (l1) | 50,5 мм |
| Тип наконечника | TX |
| Розмір наконечника | TX30 |
| Тип приводу | Внутрішній квадрат |
| Виконання | Короткий |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Ключ торцевий Wurth 3/8" TX40
Ключ торцевий Wurth 3/8" TX15
Ключ торцевий Wurth 3/8" TX20
Ключ торцевий Wurth 3/8" TX25
Ключ торцевий Wurth 3/8" TX50
Ключ торцевий Wurth 3/8" TX27
Ключ торцевий Wurth 3/8" TX45
Немає відгуків про цей товар.