Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ торцевий Wurth 3/8" TX25
Фото - 1 - Ключ торцевий Wurth 3/8" TX25
Фото - 2 - Ключ торцевий Wurth 3/8" TX25
Фото - 1 - Ключ торцевий Wurth 3/8" TX25
Фото - 2 - Ключ торцевий Wurth 3/8" TX25

Ключ торцевий Wurth 3/8" TX25 (071512325)

Ключ торцевий Wurth 3/8" TX25 -арт. 071512325
Номер товару 071512325
Немає в наявності
Ціна:
148.62 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Головка 3/8" із зовнішнім профілем TORX

  • Покриття: хромоване, поліроване
  • Привід: внутрішній квадрат 3/8" з канавкою під кульку.
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 19 мм
Довжина леза (L2) 20,5 мм
Привід 3/8 дюйма
Номінальний діаметр зовніш. TX, макс. 4,40 мм
Довжина (l1) 50,5 мм
Тип наконечника TX
Розмір наконечника TX25
Тип приводу Внутрішній квадрат
Виконання Короткий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Головка 3/8" із зовнішнім профілем TORX

  • Покриття: хромоване, поліроване
  • Привід: внутрішній квадрат 3/8" з канавкою під кульку.
Характеристики arrow_down
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 19 мм
Довжина леза (L2) 20,5 мм
Привід 3/8 дюйма
Номінальний діаметр зовніш. TX, макс. 4,40 мм
Довжина (l1) 50,5 мм
Тип наконечника TX
Розмір наконечника TX25
Тип приводу Внутрішній квадрат
Виконання Короткий
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
148.62 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
216.3 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення