Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ накидний двосторонній, SW30x32
Фото - 1 - Ключ накидний двосторонній, SW30x32
Знижка -71.1 %
Фото - 2 - Ключ накидний двосторонній, SW30x32
Знижка -71.1 %
Фото - 3 - Ключ накидний двосторонній, SW30x32
Знижка -71.1 %
Фото - 4 - Ключ накидний двосторонній, SW30x32
Знижка -71.1 %
Фото - 1 - Ключ накидний двосторонній, SW30x32
Фото - 2 - Ключ накидний двосторонній, SW30x32
Фото - 3 - Ключ накидний двосторонній, SW30x32
Фото - 4 - Ключ накидний двосторонній, SW30x32

Ключ накидний двосторонній, SW30x32 (0713305302)

Двосторонній гайковий накидний ключ, глибокий вигин КЛЮЧ-накидні-ПОДВІЙНИЙ-30X32 ZEBRA
Номер товару 0713305302
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
1952.74 грн/шт
-71.1 %
563.64 грн/шт
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
Метричний, DIN 838/ISO 3318
Товщина кільця (a1) 14,8 мм
Товщина кільця 2 (a2) 15,8 мм
Розмір під ключ 30 x 32 мм
Довжина (L) 359 мм
Зовнішній діаметр кільця (d1) 45 мм
Зовнішній діаметр кільця 2 (d2) 48,2 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Метричний, DIN 838/ISO 3318
Характеристики arrow_down
Товщина кільця (a1) 14,8 мм
Товщина кільця 2 (a2) 15,8 мм
Розмір під ключ 30 x 32 мм
Довжина (L) 359 мм
Зовнішній діаметр кільця (d1) 45 мм
Зовнішній діаметр кільця 2 (d2) 48,2 мм
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
310.68 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення