Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ накидний двосторонній, SW24x29
Фото - 1 - Ключ накидний двосторонній, SW24x29
Знижка -71.1 %
Фото - 2 - Ключ накидний двосторонній, SW24x29
Знижка -71.1 %
Фото - 3 - Ключ накидний двосторонній, SW24x29
Знижка -71.1 %
Фото - 4 - Ключ накидний двосторонній, SW24x29
Знижка -71.1 %
Фото - 1 - Ключ накидний двосторонній, SW24x29
Фото - 2 - Ключ накидний двосторонній, SW24x29
Фото - 3 - Ключ накидний двосторонній, SW24x29
Фото - 4 - Ключ накидний двосторонній, SW24x29

Ключ накидний двосторонній, SW24x29 (0713305279)

Двосторонній гайковий накидний ключ, глибокий вигин КЛЮЧ-накидні-ПОДВІЙНИЙ-27X29 ZEBRA
Номер товару 0713305279
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
1719.46 грн/шт
-71.1 %
497.04 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Метричний, DIN 838/ISO 3318
Товщина кільця (a1) 14,8 мм
Товщина кільця 2 (a2) 15,8 мм
Розмір під ключ 27 x 29 мм
Довжина (L) 342 мм
Зовнішній діаметр кільця (d1) 41 мм
Зовнішній діаметр кільця 2 (d2) 44,3 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Метричний, DIN 838/ISO 3318
Характеристики arrow_down
Товщина кільця (a1) 14,8 мм
Товщина кільця 2 (a2) 15,8 мм
Розмір під ключ 27 x 29 мм
Довжина (L) 342 мм
Зовнішній діаметр кільця (d1) 41 мм
Зовнішній діаметр кільця 2 (d2) 44,3 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
247.68 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
310.68 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення