Ключ накидний двосторонній, SW10x13
Ключ накидний двосторонній, SW10x13
Ключ накидний двосторонній, SW10x13 (0713305103)
Двосторонній гайковий накидний ключ, глибокий вигин
КЛЮЧ-накидні-ПОДВІЙНИЙ-10X13
ZEBRA
Номер товару 0713305103
Немає в наявності
Ціна:
516.6 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Метричний, DIN 838/ISO 3318
| Розмір під ключ | 10 x 13 мм |
| Зовнішній діаметр кільця (d1) | 16,3 мм |
| Зовнішній діаметр кільця 2 (d2) | 20,7 мм |
| Довжина (L) | 215 мм |
| Товщина кільця (a1) | 7,9 мм |
| Товщина кільця 2 (a2) | 9,9 мм |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Метричний, DIN 838/ISO 3318
Характеристики
| Розмір під ключ | 10 x 13 мм |
| Зовнішній діаметр кільця (d1) | 16,3 мм |
| Зовнішній діаметр кільця 2 (d2) | 20,7 мм |
| Довжина (L) | 215 мм |
| Товщина кільця (a1) | 7,9 мм |
| Товщина кільця 2 (a2) | 9,9 мм |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Ключ накидний двосторонній, SW8х9
Двосторонній гайковий накидний ключ, глибокий вигин
Двосторонній гайковий накидний ключ, глибокий вигин
Ключ накидний двосторонній, SW20x22
Ключ накидний двосторонній, SW24x27
Ключ накидний двосторонній, SW30x32
Ключ накидний двосторонній, SW25x28
Ключ накидний двосторонній, SW30x34
Ключ накидний двосторонній, SW24x26
Ключ накидний двосторонній, SW24x29
Ключ накидний двосторонній, SW6х7
Немає відгуків про цей товар.