Кільце ущільнююче мідне форма A, 6X10X1
Кільце ущільнююче мідне форма A, 6X10X1
Кільце ущільнююче мідне форма A, 6X10X1 (0460610)
Кільце ущільнююче, мідне, DIN7603-CU-A-6X10X1 -арт. 04606 10
Номер товару 0460610
В наявності
Ціна:
2.46 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Форма А - масив міді
- Просте ущільнення.
- Температуростійкість до +300°С
| Товщина (h1) | 1 мм |
| Макс. термостійкість | 300 °C |
| Номінальний розмір | 6 x 10 мм |
| Внутрішній діаметр (d1) | 6,2 мм |
| DIN | 7603 |
| Зовнішній діаметр (d2) | 9,9 мм |
| Форма | A |
| Відповідає оригінальному номеру запасної частини | Mercedes: 007 603 006106, VW/Audi: N.013 804.2 |
| Покриття | Без покриття |
| Матеріал | Мідь |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Форма А - масив міді
- Просте ущільнення.
- Температуростійкість до +300°С
Характеристики
| Товщина (h1) | 1 мм |
| Макс. термостійкість | 300 °C |
| Номінальний розмір | 6 x 10 мм |
| Внутрішній діаметр (d1) | 6,2 мм |
| DIN | 7603 |
| Зовнішній діаметр (d2) | 9,9 мм |
| Форма | A |
| Відповідає оригінальному номеру запасної частини | Mercedes: 007 603 006106, VW/Audi: N.013 804.2 |
| Покриття | Без покриття |
| Матеріал | Мідь |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Кільце ущільнююче, мідне, форма A
Кільце ущільнююче мідне форма A, 10X14X1
Кільце ущільнююче мідне форма A, 10X16X1
Кільце ущільнююче мідне форма A, 12X16X1,5
Кільце ущільнююче мідне форма A, 12X18X1,5
Кільце ущільнююче мідне форма A, 14X18X1,5
Кільце ущільнююче мідне форма A, 14X20X1,5
Кільце ущільнююче мідне форма A, 16X20X1,5
Кільце ущільнююче мідне форма A, 16X22X1,5
Кільце ущільнююче мідне форма A, 18X22X1,5
Кільце ущільнююче мідне форма A, 18X24X1,5
Немає відгуків про цей товар.