Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кільце ущільнююче мідне форма A, 24X30X2
Фото - 1 - Кільце ущільнююче мідне форма A, 24X30X2
Фото - 2 - Кільце ущільнююче мідне форма A, 24X30X2
Фото - 3 - Кільце ущільнююче мідне форма A, 24X30X2
Фото - 4 - Кільце ущільнююче мідне форма A, 24X30X2
Фото - 1 - Кільце ущільнююче мідне форма A, 24X30X2
Фото - 2 - Кільце ущільнююче мідне форма A, 24X30X2
Фото - 3 - Кільце ущільнююче мідне форма A, 24X30X2
Фото - 4 - Кільце ущільнююче мідне форма A, 24X30X2

Кільце ущільнююче мідне форма A, 24X30X2 (04602430)

Кільце ущільнююче, мідне, DIN7603-CU-A-24X30X2 -арт. 046024 30
Номер товару 04602430
В наявності
Ціна:
31.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 50 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Форма А - масив міді

  • Просте ущільнення.
  • Температуростійкість до +300°С
Товщина (h1) 2 мм
Номінальний розмір 24 x 30 мм
Внутрішній діаметр (d1) 24,3 мм
Зовнішній діаметр (d2) 29,9 мм
Макс. термостійкість 300 °C
DIN 7603
Форма A
Покриття Без покриття
Матеріал Мідь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Форма А - масив міді

  • Просте ущільнення.
  • Температуростійкість до +300°С
Характеристики arrow_down
Товщина (h1) 2 мм
Номінальний розмір 24 x 30 мм
Внутрішній діаметр (d1) 24,3 мм
Зовнішній діаметр (d2) 29,9 мм
Макс. термостійкість 300 °C
DIN 7603
Форма A
Покриття Без покриття
Матеріал Мідь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
196.8 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
129.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити