Кільце ущільнююче, мідне, форма A
Кільце ущільнююче, мідне, форма A
Кільце ущільнююче, мідне, форма A (04602229)
Кільце ущільнююче, мідне, DIN7603-CU-A-22X29X1,5 -арт. 046022 29
Номер товару 04602229
Немає в наявності
Ціна:
16.08 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Форма A
| Товщина (h1) | 1,5 мм |
| Підходить для зовнішньої різьби | 22 x 1,5 мм |
| Номінальний розмір | 22 x 29 мм |
| Внутрішній діаметр (d1) | 22,2 мм |
| Зовнішній діаметр (d2) | 28,9 мм |
| Макс. термостійкість | 300 °C |
| DIN | 7603 |
| Форма | A |
| Відповідає оригінальному номеру запасної частини | Mercedes: 007 603 022105 |
| Покриття | Без покриття |
| Матеріал | Мідь |
Інформація про продукт
Опис
Форма A
Характеристики
| Товщина (h1) | 1,5 мм |
| Підходить для зовнішньої різьби | 22 x 1,5 мм |
| Номінальний розмір | 22 x 29 мм |
| Внутрішній діаметр (d1) | 22,2 мм |
| Зовнішній діаметр (d2) | 28,9 мм |
| Макс. термостійкість | 300 °C |
| DIN | 7603 |
| Форма | A |
| Відповідає оригінальному номеру запасної частини | Mercedes: 007 603 022105 |
| Покриття | Без покриття |
| Матеріал | Мідь |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Кільце ущільнююче, мідне, форма A
Кільце ущільнююче мідне форма A, 10X14X1
Кільце ущільнююче мідне форма A, 10X16X1
Кільце ущільнююче мідне форма A, 12X16X1,5
Кільце ущільнююче мідне форма A, 12X18X1,5
Кільце ущільнююче мідне форма A, 14X18X1,5
Кільце ущільнююче мідне форма A, 14X20X1,5
Кільце ущільнююче мідне форма A, 16X20X1,5
Кільце ущільнююче мідне форма A, 16X22X1,5
Кільце ущільнююче мідне форма A, 18X22X1,5
Кільце ущільнююче мідне форма A, 18X24X1,5
Немає відгуків про цей товар.