Кільце ущільнююче, 8,00х1,78 mm
Кільце ущільнююче, 8,00х1,78 mm
Кільце ущільнююче, 8,00х1,78 mm (0764000507)
Кільце ущільнююче для автокондиціонерів, 8,00х1,78 mm -арт. 0764000507
Номер товару 0764000507
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
6 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
| Твердість по Шору A | 70 |
| Товщина матеріалу | 1,78 мм |
| Внутрішній діаметр | 6,40 мм |
| Матеріал | Гідрований акрилонітрілбутадієнтовий каучук |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Характеристики
| Твердість по Шору A | 70 |
| Товщина матеріалу | 1,78 мм |
| Внутрішній діаметр | 6,40 мм |
| Матеріал | Гідрований акрилонітрілбутадієнтовий каучук |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Кільце ущільнююче, FIAT-6460AY
Кільце ущільнююче, 23,04х2,64 mm
Кільце ущільнююче, 12,01x1,88 mm
Немає відгуків про цей товар.