Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кільце ущільнююче, 13,94x2,62 mm, 20 шт.
Фото - 1 - Кільце ущільнююче, 13,94x2,62 mm, 20 шт.
Фото - 1 - Кільце ущільнююче, 13,94x2,62 mm, 20 шт.

Кільце ущільнююче, 13,94x2,62 mm, 20 шт. (0764000181-20)

Кільце ущільнююче для автокондиціонерів, 13,94x2,62 mm, упаковка 20 шт. -арт. 0764000181-20
Номер товару 0764000181-20
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  • Товщина матеріалу: 2,62 мм
  • Внутрішній діаметр: 13,94 мм
  • Матеріал: Гідрогенізований акрилонітрилбутадієновий каучук
  • Твердість за Шором А: 70

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
  • Товщина матеріалу: 2,62 мм
  • Внутрішній діаметр: 13,94 мм
  • Матеріал: Гідрогенізований акрилонітрилбутадієновий каучук
  • Твердість за Шором А: 70
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
21.54 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 50 шт
Передзамовлення
9 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити