Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кільце ущільнююче, 13,94x2,62 mm
Фото - 1 - Кільце ущільнююче, 13,94x2,62 mm
Фото - 1 - Кільце ущільнююче, 13,94x2,62 mm

Кільце ущільнююче, 13,94x2,62 mm (0764000181)

Кільце ущільнююче для автокондиціонерів, 13,94x2,62 mm -арт. 0764000181
Номер товару 0764000181
В наявності
Ціна:
12.72 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 20 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для автомобільних систем кондиціонування повітря
Твердість по Шору A 70
Внутрішній діаметр 13,94 мм
Товщина матеріалу 2,62 мм
Матеріал Гідрований акрилонітрілбутадієнтовий каучук

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для автомобільних систем кондиціонування повітря
Характеристики arrow_down
Твердість по Шору A 70
Внутрішній діаметр 13,94 мм
Товщина матеріалу 2,62 мм
Матеріал Гідрований акрилонітрілбутадієнтовий каучук
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
40800 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
465.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
5040 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
55.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
121.56 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення
8.46 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 200 шт
Купити
1200 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
1200 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити