Кільце ущільнююче, 10,0x2,5 mm
Кільце ущільнююче, 10,0x2,5 mm
Кільце ущільнююче, 10,0x2,5 mm (0764000274)
Кільце ущільнююче для автокондиціонерів, 10,0x2,5 mm -арт. 0764000274
Номер товару 0764000274
Немає в наявності
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Для автомобільних систем кондиціонування повітря
| Твердість по Шору A | 70 |
| Внутрішній діаметр | 10 мм |
| Товщина матеріалу | 2,50 мм |
| Матеріал | Гідрований акрилонітрілбутадієнтовий каучук |
Інформація про продукт
Опис
Для автомобільних систем кондиціонування повітря
Характеристики
| Твердість по Шору A | 70 |
| Внутрішній діаметр | 10 мм |
| Товщина матеріалу | 2,50 мм |
| Матеріал | Гідрований акрилонітрілбутадієнтовий каучук |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Кільце ущільнююче, FIAT-6460AY
Кільце ущільнююче, 23,04х2,64 mm
Кільце ущільнююче, 12,01x1,88 mm
Немає відгуків про цей товар.