Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Керн Max LS 400 мм ZEBRA
Фото - 1 - Керн Max LS 400 мм ZEBRA

Керн Max LS 400 мм ZEBRA (0647861400)

Керн Max LS 400 мм ZEBRA ZEBRA
Номер товару 0647861400
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Керн Max LS 400 мм ZEBRA від Wurth: Першокласне Долото для Професіоналів

  1. Преміум-Клас Нового Покоління: В основі ефективності Керн Max LS 400 мм ZEBRA лежить пікоподібне долото преміум-класу нового покоління. Це інструмент, який поєднує передові технології та високу продуктивність.

  2. Затискний патрон SDS-max: Оснащений затискним патроном, сумісним із SDS-max, це долото забезпечує чудову фіксацію та надійність при роботі. Система SDS-max є стандартом в інструментах цього класу, забезпечуючи простоту та швидкість заміни насадок.

  3. Універсальність та Зручність: Долото Керн Max LS 400 мм ZEBRA має універсальність у використанні завдяки тримачеві інструменту, який повністю сумісний з SDS-max. Це забезпечує легкість в інтеграції з іншими інструментами та дозволяє використовувати його у різних сценаріях.

  4. Оптимальна Довжина - 400 мм: З урахуванням вимог професіоналів, довжина долота становить 400 мм. Це забезпечує оптимальний баланс між довжиною та маневреністю, що робить інструмент ідеальним для різних завдань.

  5. Продуктивність у Деталях: Долото Керн Max LS 400 мм ZEBRA від Wurth - це не просто інструмент, а ключ до підвищення продуктивності та точності у вашій роботі. Незалежно від того, чи займаєтесь ви будівництвом, ремонтом чи іншими професійними завданнями, це долото перевершує очікування.

  6. Надійність Бренда Wurth: За цим інструментом стоїть бренд Wurth, який відомий своїми високоякісними продуктами та надійністю. Керн Max LS 400 мм ZEBRA - це не тільки інструмент, але й гарантія успішного завершення вашої роботи.

У результаті, долото Керн Max LS 400 мм ZEBRA від Wurth є ідеальним вибором для тих, хто цінує якість, продуктивність та зручність у використанні інструменту.

Довжина 400 мм
Тримач інструменту Підходить для SDS-max

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Керн Max LS 400 мм ZEBRA від Wurth: Першокласне Долото для Професіоналів

  1. Преміум-Клас Нового Покоління: В основі ефективності Керн Max LS 400 мм ZEBRA лежить пікоподібне долото преміум-класу нового покоління. Це інструмент, який поєднує передові технології та високу продуктивність.

  2. Затискний патрон SDS-max: Оснащений затискним патроном, сумісним із SDS-max, це долото забезпечує чудову фіксацію та надійність при роботі. Система SDS-max є стандартом в інструментах цього класу, забезпечуючи простоту та швидкість заміни насадок.

  3. Універсальність та Зручність: Долото Керн Max LS 400 мм ZEBRA має універсальність у використанні завдяки тримачеві інструменту, який повністю сумісний з SDS-max. Це забезпечує легкість в інтеграції з іншими інструментами та дозволяє використовувати його у різних сценаріях.

  4. Оптимальна Довжина - 400 мм: З урахуванням вимог професіоналів, довжина долота становить 400 мм. Це забезпечує оптимальний баланс між довжиною та маневреністю, що робить інструмент ідеальним для різних завдань.

  5. Продуктивність у Деталях: Долото Керн Max LS 400 мм ZEBRA від Wurth - це не просто інструмент, а ключ до підвищення продуктивності та точності у вашій роботі. Незалежно від того, чи займаєтесь ви будівництвом, ремонтом чи іншими професійними завданнями, це долото перевершує очікування.

  6. Надійність Бренда Wurth: За цим інструментом стоїть бренд Wurth, який відомий своїми високоякісними продуктами та надійністю. Керн Max LS 400 мм ZEBRA - це не тільки інструмент, але й гарантія успішного завершення вашої роботи.

У результаті, долото Керн Max LS 400 мм ZEBRA від Wurth є ідеальним вибором для тих, хто цінує якість, продуктивність та зручність у використанні інструменту.

Характеристики arrow_down
Довжина 400 мм
Тримач інструменту Підходить для SDS-max
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
204 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
50.58 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності