Кабельна стяжка нейлонова KBL 1, синя, 7,6x280 mm
Кабельна стяжка нейлонова KBL 1, синя, 7,6x280 mm (0502451017)
Кабельні стяжки KBL 1 кольорові з поліаміду 6.6 для швидкого маркування та організації кабелів
Кольорові кабельні стяжки для швидкого групування, ідентифікації та маркування кабелів, проводів та інших елементів як усередині приміщень, так і на відкритому повітрі.
- Промислова якість для тривалого строку служби
- Підходять для використання всередині приміщень і зовні
- Кольорове виконання спрощує маркування та ідентифікацію кабелів і проводів
- Виготовлені з високоміцного поліаміду PA 6.6
- Внутрішні зубці забезпечують надійне утримання кабельних пучків
- Не містять силікону та галогенів
- Монтуються вручну без використання додаткового інструменту
Підтвердження відповідності
Випробувані відповідно до стандартів EN 62275, IEC 62275 та UL 62275.
| Температура монтажу, мін./макс. | від -20 до 85 °C |
| Довжина | 280 мм |
| Термостійкість, мін./макс. | від -40 до 85 °C |
| Сила розтягування, мін. | 534 Н |
| Ширина | 7,6 мм |
| Займистість | Самозгасаючий згідно UL94 V2 |
| Колір | Синій |
| Не містить галогенів | Так |
| Відповідність ROHS | Так |
| Не містить силікону | Так |
| Матеріал | PA 6.6 - поліамід |
| Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | Так, випробувано за ISO 4892-2 |
| Виконання | З пристосуванням для заправки нитки |
| Діаметр стягування, мін./макс. | 7-71 мм |
Застосування
Підходять для швидкої організації, групування та ідентифікації кабелів, проводів, шлангів, трубок та інших об'єктів, що потребують тимчасового або постійного маркування.
Інформація про продукт
Кабельні стяжки KBL 1 кольорові з поліаміду 6.6 для швидкого маркування та організації кабелів
Кольорові кабельні стяжки для швидкого групування, ідентифікації та маркування кабелів, проводів та інших елементів як усередині приміщень, так і на відкритому повітрі.
- Промислова якість для тривалого строку служби
- Підходять для використання всередині приміщень і зовні
- Кольорове виконання спрощує маркування та ідентифікацію кабелів і проводів
- Виготовлені з високоміцного поліаміду PA 6.6
- Внутрішні зубці забезпечують надійне утримання кабельних пучків
- Не містять силікону та галогенів
- Монтуються вручну без використання додаткового інструменту
Підтвердження відповідності
Випробувані відповідно до стандартів EN 62275, IEC 62275 та UL 62275.
| Температура монтажу, мін./макс. | від -20 до 85 °C |
| Довжина | 280 мм |
| Термостійкість, мін./макс. | від -40 до 85 °C |
| Сила розтягування, мін. | 534 Н |
| Ширина | 7,6 мм |
| Займистість | Самозгасаючий згідно UL94 V2 |
| Колір | Синій |
| Не містить галогенів | Так |
| Відповідність ROHS | Так |
| Не містить силікону | Так |
| Матеріал | PA 6.6 - поліамід |
| Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | Так, випробувано за ISO 4892-2 |
| Виконання | З пристосуванням для заправки нитки |
| Діаметр стягування, мін./макс. | 7-71 мм |
Застосування
Підходять для швидкої організації, групування та ідентифікації кабелів, проводів, шлангів, трубок та інших об'єктів, що потребують тимчасового або постійного маркування.
Немає відгуків про цей товар.
Інформація про продукт
Кабельна стяжка нейлонова KBL 1, червона, 3,6x200 mm
Кабельна стяжка нейлонова KBL 1, помаранчева, 3,6x200 mm
Кабельна стяжка нейлонова KBL 1, жовта, 3,6x200 mm
Кабельна стяжка нейлонова KBL 1, зелена, 3,6x200 mm
Кабельна стяжка нейлонова KBL 1, синя, 3,6x200 mm
Немає відгуків про цей товар.