Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кабельна стяжка нейлонова KBL 1, зелена, 4,8x280 mm
Фото - 1 - Кабельна стяжка нейлонова KBL 1, зелена, 4,8x280 mm
Фото - 2 - Кабельна стяжка нейлонова KBL 1, зелена, 4,8x280 mm
Фото - 3 - Кабельна стяжка нейлонова KBL 1, зелена, 4,8x280 mm
Фото - 4 - Кабельна стяжка нейлонова KBL 1, зелена, 4,8x280 mm
Фото - 1 - Кабельна стяжка нейлонова KBL 1, зелена, 4,8x280 mm
Фото - 2 - Кабельна стяжка нейлонова KBL 1, зелена, 4,8x280 mm
Фото - 3 - Кабельна стяжка нейлонова KBL 1, зелена, 4,8x280 mm
Фото - 4 - Кабельна стяжка нейлонова KBL 1, зелена, 4,8x280 mm

Кабельна стяжка нейлонова KBL 1, зелена, 4,8x280 mm (0502440015)

Кабельна стяжка KBL 1, поліамідна, з пластиковим язичком, зелена, 4,8X280 mm -арт. 0502440015
Номер товару 0502440015
В наявності
Ціна:
2.88 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Кабельні стяжки KBL 1 кольорові з поліаміду 6.6 для швидкого маркування та організації кабелів

Кольорові кабельні стяжки для швидкого групування, ідентифікації та маркування кабелів, проводів та інших елементів як усередині приміщень, так і на відкритому повітрі.

  • Промислова якість для тривалого строку служби
  • Підходять для використання всередині приміщень і зовні
  • Кольорове виконання спрощує маркування та ідентифікацію кабелів і проводів
  • Виготовлені з високоміцного поліаміду PA 6.6
  • Внутрішні зубці забезпечують надійне утримання кабельних пучків
  • Не містять силікону та галогенів
  • Монтуються вручну без використання додаткового інструменту

Підтвердження відповідності

Випробувані відповідно до стандартів EN 62275, IEC 62275 та UL 62275.

Температура монтажу, мін./макс. від -20 до 85 °C
Сила розтягування, мін. 222 Н
Довжина 280 мм
Ширина 4,8 мм
Термостійкість, мін./макс. від -40 до 85 °C
Колір Зелений
Займистість Самозгасаючий згідно UL94 V2
Відповідність ROHS Так
Не містить силікону Так
Не містить галогенів Так
Матеріал PA 6.6 - поліамід
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання Так, випробувано за ISO 4892-2
Виконання З пристосуванням для заправки нитки
Діаметр стягування, мін./макс. 3-70 мм

Застосування

Підходять для швидкої організації, групування та ідентифікації кабелів, проводів, шлангів, трубок та інших об'єктів, що потребують тимчасового або постійного маркування.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Кабельні стяжки KBL 1 кольорові з поліаміду 6.6 для швидкого маркування та організації кабелів

Кольорові кабельні стяжки для швидкого групування, ідентифікації та маркування кабелів, проводів та інших елементів як усередині приміщень, так і на відкритому повітрі.

  • Промислова якість для тривалого строку служби
  • Підходять для використання всередині приміщень і зовні
  • Кольорове виконання спрощує маркування та ідентифікацію кабелів і проводів
  • Виготовлені з високоміцного поліаміду PA 6.6
  • Внутрішні зубці забезпечують надійне утримання кабельних пучків
  • Не містять силікону та галогенів
  • Монтуються вручну без використання додаткового інструменту

Підтвердження відповідності

Випробувані відповідно до стандартів EN 62275, IEC 62275 та UL 62275.

Характеристики arrow_down
Температура монтажу, мін./макс. від -20 до 85 °C
Сила розтягування, мін. 222 Н
Довжина 280 мм
Ширина 4,8 мм
Термостійкість, мін./макс. від -40 до 85 °C
Колір Зелений
Займистість Самозгасаючий згідно UL94 V2
Відповідність ROHS Так
Не містить силікону Так
Не містить галогенів Так
Матеріал PA 6.6 - поліамід
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання Так, випробувано за ISO 4892-2
Виконання З пристосуванням для заправки нитки
Діаметр стягування, мін./макс. 3-70 мм
Застосування arrow_down

Застосування

Підходять для швидкої організації, групування та ідентифікації кабелів, проводів, шлангів, трубок та інших об'єктів, що потребують тимчасового або постійного маркування.

Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
358.2 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 6 шт
Передзамовлення