Кабель автомобільний FLRY, 0,35 mm²
Кабель автомобільний FLRY, 0,35 mm²
Кабель автомобільний FLRY, 0,35 mm² (077003555)
Кабель автомобільний FLRY, котушка, BLACK-RED, 0,35 mm², ZEBRA -арт. 077003555
Номер товару 077003555
Немає в наявності
Ціна:
18.78 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
На пластиковій котушці для системи ORSY® на 10 котушок
- Преміум якість із вмістом міді 99,9%
- Номінальна напруга: U ~ = 50 В, U- = 60 В
- Зовнішня обмотка з ПВХ
- Не містить силікону, кадмію та свинцю
| Перетин дроту | 0,35 мм² |
| Зовнішній діаметр | 1,25 мм |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | від -40 до 85 °C |
| Колір | Чорний, Червоний |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
На пластиковій котушці для системи ORSY® на 10 котушок
- Преміум якість із вмістом міді 99,9%
- Номінальна напруга: U ~ = 50 В, U- = 60 В
- Зовнішня обмотка з ПВХ
- Не містить силікону, кадмію та свинцю
Характеристики
| Перетин дроту | 0,35 мм² |
| Зовнішній діаметр | 1,25 мм |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | від -40 до 85 °C |
| Колір | Чорний, Червоний |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Кабель автомобільний FLRY, 4,0 mm²
Кабель автомобільний FLRY, 0,35 mm²
Кабель автомобільний FLRY, 2,5 mm²
Кабель автомобільний FLRY, 1,0 mm²
Кабель автомобільний FLRY, 1,0 mm²
Кабель автомобільний FLRY, 1,0 mm²
Кабель автомобільний FLRY, 1,0 mm²
Кабель автомобільний FLRY, 1,0 mm²
Кабель автомобільний FLRY, 1,0 mm²
Кабель автомобільний FLRY, 1,0 mm²
Кабель автомобільний FLRY, 1,0 mm²
Немає відгуків про цей товар.