Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Гвоздь HN 101
Фото - 2 - Гвоздь HN 101
Фото - 3 - Гвоздь HN 101
Фото - 1 - Гвоздь HN 101
Фото - 2 - Гвоздь HN 101
Фото - 3 - Гвоздь HN 101

Гвоздь HN 101 (0864101047)

Гвоздь HN 101 ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ-HN101-47MM
Номер товару 0864101047
Немає в наявності
Ціна:
12.84 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару arrow
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Високоякісний цвях для сталевих та бетонних поверхонь відповідно до DIN EN 206-1 та DIN 1045. Примітка Цвяхи з довжиною стрижня 72, 90 та 100 мм необхідно попередньо забити молотком. При виборі кріпильних виробів враховуйте відповідну категорію пристроїв. Розрахунок довжини цвяхів для бетонних поверхонь: Глибина установки (мін. 25 мм / макс. 40 мм) + товщина компонента, що закріплюється = довжина цвяха або стрижня Розрахунок довжини цвяхів для сталевих поверхонь (товщиною хв. 5 мм): Глибина установки (мін. 8 мм / макс. 12 мм) + товщина компонента, що закріплюється = довжина цвяха або стрижня
Діаметр хвостовика 3,7 мм
Довжина хвостовика (SL) 47 мм
Діаметр головки (Ø dk) 8 мм
Виконання Гладк.
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Підходить для типу пристрою Würth BST 350, Hilti DX 2, Würth BST MA-75 (однозарядний комплект для одиночних кріплень), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Високоякісний цвях для сталевих та бетонних поверхонь відповідно до DIN EN 206-1 та DIN 1045. Примітка Цвяхи з довжиною стрижня 72, 90 та 100 мм необхідно попередньо забити молотком. При виборі кріпильних виробів враховуйте відповідну категорію пристроїв. Розрахунок довжини цвяхів для бетонних поверхонь: Глибина установки (мін. 25 мм / макс. 40 мм) + товщина компонента, що закріплюється = довжина цвяха або стрижня Розрахунок довжини цвяхів для сталевих поверхонь (товщиною хв. 5 мм): Глибина установки (мін. 8 мм / макс. 12 мм) + товщина компонента, що закріплюється = довжина цвяха або стрижня
Характеристики arrow_down
Діаметр хвостовика 3,7 мм
Довжина хвостовика (SL) 47 мм
Діаметр головки (Ø dk) 8 мм
Виконання Гладк.
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Підходить для типу пристрою Würth BST 350, Hilti DX 2, Würth BST MA-75 (однозарядний комплект для одиночних кріплень), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
5.89 грн/шт
В наявності
- +
х 20 шт
Купити
Знижка -13.1 %
16.02 грн/шт
13.92 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 50 шт
Купити