Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гвинт з напівкруглою головкою і квадратним подголовком
Фото - 1 - Гвинт з напівкруглою головкою і квадратним подголовком
Фото - 2 - Гвинт з напівкруглою головкою і квадратним подголовком
Фото - 1 - Гвинт з напівкруглою головкою і квадратним подголовком
Фото - 2 - Гвинт з напівкруглою головкою і квадратним подголовком

Гвинт з напівкруглою головкою і квадратним подголовком (022391025)

DIN 603, оцинкована сталь, клас міцності 8.8 БОЛТ-ГАЙКА-DIN603-8.8-A2K-M10X25
Номер товару 022391025
Немає в наявності
Ціна:
17.58 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 603, сталь, оцинкована, клас міцності 8.8, блакитне пасивування (A2K) Плоский квадратний підголовок закріплює положення гвинта з напівкруглою головкою, наприклад, в пазу і дозволяє здійснювати затягування з боку гайки без фіксації
Крок різьби 1,5 мм
Діаметр хвостовика 10 мм
Довжина різьби (метрична різьба) (b) 11 мм
Діаметр головки (dk) 24,65 мм
Довжина (l1) 25 мм
Висота головки гвинта (k1) 5,38 мм
Клас міцності 8.8
Клас продукту C
Стандарти DIN 603
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M10
Деталі головки З квадратним підголовком
Тип різьби Метрична різьба
Декларація робочих характеристик (EU-CPR) Ні
Покриття Оцинкований
Тип голови Плоска кругла головка з квадратним підголовком
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Будівельний виріб Так
Відповідність ROHS Так
Область застосування Для робіт по дереву, для столярних майстерень, будівництво швидкомонтованих будинків, оснащення вантажного автотранспорту (вантажні платформи), будівництво човнів, торгових і виставкових споруд, будівельні ліси, розбірні транспортувальні стійки, ящики і контейнери для морських перевезень. Для скріплення дерев'яних і металевих деталей. Квадратний подголовок топиться в деревині. Діаметр отвору залежить від розміру різьби. Для з'єднання дерев'яних деталей необхідно використовувати більшу шайбу під гайку, наприклад, шайбу для дерев'яних конструкцій.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 603, сталь, оцинкована, клас міцності 8.8, блакитне пасивування (A2K) Плоский квадратний підголовок закріплює положення гвинта з напівкруглою головкою, наприклад, в пазу і дозволяє здійснювати затягування з боку гайки без фіксації
Характеристики arrow_down
Крок різьби 1,5 мм
Діаметр хвостовика 10 мм
Довжина різьби (метрична різьба) (b) 11 мм
Діаметр головки (dk) 24,65 мм
Довжина (l1) 25 мм
Висота головки гвинта (k1) 5,38 мм
Клас міцності 8.8
Клас продукту C
Стандарти DIN 603
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M10
Деталі головки З квадратним підголовком
Тип різьби Метрична різьба
Декларація робочих характеристик (EU-CPR) Ні
Покриття Оцинкований
Тип голови Плоска кругла головка з квадратним підголовком
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Будівельний виріб Так
Відповідність ROHS Так
Застосування arrow_down
Область застосування Для робіт по дереву, для столярних майстерень, будівництво швидкомонтованих будинків, оснащення вантажного автотранспорту (вантажні платформи), будівництво човнів, торгових і виставкових споруд, будівельні ліси, розбірні транспортувальні стійки, ящики і контейнери для морських перевезень. Для скріплення дерев'яних і металевих деталей. Квадратний подголовок топиться в деревині. Діаметр отвору залежить від розміру різьби. Для з'єднання дерев'яних деталей необхідно використовувати більшу шайбу під гайку, наприклад, шайбу для дерев'яних конструкцій.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -20 %
499.99 грн/шт
400.02 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -71.9 %
1.92 грн/шт
0.54 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
Знижка -66.7 %
4.32 грн/шт
1.44 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити