Гвинт з циліндричною округленої головкою, хрестовий шліц H
Гвинт з циліндричною округленої головкою, хрестовий шліц H
Гвинт з циліндричною округленої головкою, хрестовий шліц H (0283255)
DIN 7985, нержавіюча сталь A2, без покриття, H
ГВИНТ-DIN7985-A2 / 70-H1-M2,5X5
Номер товару 0283255
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
0.24 грн/шт
-25 %
0.18 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
DIN 7985 A2, нержавіюча сталь, без покриття
Примітка
DIN 7985 був скасований і замінений на ISO 7045. Є подібність (висота і діаметр головки частково змінені | довжина різьби змінена | глибина хрестоподібного шліца змінена |назва стандарту гвинт зі сферо-циліндричною головкою змінено на гвинт з плоскою головкою).
| Клас міцності | 70 |
| Крок різьби | 0,45 мм |
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Висота головки гвинта (k1) | 2 мм |
| Довжина (l1) | 5 мм |
| Діаметр головки (dk) | 5 мм |
| Клас продукту | A |
| Стандарти | DIN 7985 |
| Розмір приводу | H1 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M2,5 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип голови | головка з висувним корпусом |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип приводу | Хрестоподібна головка |
Інформація про продукт
Опис
DIN 7985 A2, нержавіюча сталь, без покриття
Примітка
DIN 7985 був скасований і замінений на ISO 7045. Є подібність (висота і діаметр головки частково змінені | довжина різьби змінена | глибина хрестоподібного шліца змінена |назва стандарту гвинт зі сферо-циліндричною головкою змінено на гвинт з плоскою головкою).
Характеристики
| Клас міцності | 70 |
| Крок різьби | 0,45 мм |
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Висота головки гвинта (k1) | 2 мм |
| Довжина (l1) | 5 мм |
| Діаметр головки (dk) | 5 мм |
| Клас продукту | A |
| Стандарти | DIN 7985 |
| Розмір приводу | H1 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M2,5 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип голови | головка з висувним корпусом |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип приводу | Хрестоподібна головка |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Гвинт з циліндричною округленої головкою, хрестовий шліц H
Гвинт з циліндричною округленої головкою, хрестовий шліц H
Немає відгуків про цей товар.