Гвинт з циліндричною округленої головкою, хрестовий шліц H
Гвинт з циліндричною округленої головкою, хрестовий шліц H
Гвинт з циліндричною округленої головкою, хрестовий шліц H (028326)
DIN 7985, нержавіюча сталь A2 без покриття, H
ГВИНТ-DIN7985-A2 / 70-H0-M2X6
Номер товару 028326
Немає в наявності
Ціна:
0.84 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
DIN 7985 A2, нержавіюча сталь, без покриття
Примітка
DIN 7985 був скасований і замінений на ISO 7045. Є подібність (висота і діаметр головки частково змінені | довжина різьби змінена | глибина хрестоподібного шліца змінена |назва стандарту гвинт зі сферо-циліндричною головкою змінено на гвинт з плоскою головкою).
| Клас міцності | 70 |
| Крок різьби | 0,4 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 1,6 мм |
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Діаметр головки (dk) | 4 мм |
| Довжина (l1) | 6 мм |
| Клас продукту | A |
| Стандарти | DIN 7985 |
| Розмір приводу | H1 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M2 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип голови | головка з висувним корпусом |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип приводу | Хрестоподібна головка |
Інформація про продукт
Опис
DIN 7985 A2, нержавіюча сталь, без покриття
Примітка
DIN 7985 був скасований і замінений на ISO 7045. Є подібність (висота і діаметр головки частково змінені | довжина різьби змінена | глибина хрестоподібного шліца змінена |назва стандарту гвинт зі сферо-циліндричною головкою змінено на гвинт з плоскою головкою).
Характеристики
| Клас міцності | 70 |
| Крок різьби | 0,4 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 1,6 мм |
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Діаметр головки (dk) | 4 мм |
| Довжина (l1) | 6 мм |
| Клас продукту | A |
| Стандарти | DIN 7985 |
| Розмір приводу | H1 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M2 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип голови | головка з висувним корпусом |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип приводу | Хрестоподібна головка |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Гвинт з циліндричною округленої головкою, хрестовий шліц H
Гвинт з циліндричною округленої головкою, хрестовий шліц H
Немає відгуків про цей товар.