Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гвинт з циліндричною низькою головкою
Фото - 1 - Гвинт з циліндричною низькою головкою
Фото - 2 - Гвинт з циліндричною низькою головкою
Фото - 1 - Гвинт з циліндричною низькою головкою
Фото - 2 - Гвинт з циліндричною низькою головкою

Гвинт з циліндричною низькою головкою (0085525)

DIN 7984 сталь без покриття, 08.8 ГВИНТ-DIN7984-8.8-IS3-M5X25
Номер товару 0085525
Немає в наявності
Ціна:
8.46 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 500 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 7984, сталь 08.8, без покриття Примітка Через особливості геометрії головки ці гвинти можна піддавати лише обмеженим навантаженням, см. DIN EN ISO 3506-1.
Крок різьби 0,8 мм
Довжина різби (метрична різьба) (l2) 16 мм
Довжина (l1) 25 мм
Висота головки гвинта (k1) 3,5 мм
Діаметр головки (dk) 8,5 мм
Клас міцності 8.8
Клас продукту A
Стандарти DIN 7984
Внутрішній привід (s1) IH3
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M5
Покриття Без покриття
Тип приводу Внутрішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Циліндрична головка, низька

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 7984, сталь 08.8, без покриття Примітка Через особливості геометрії головки ці гвинти можна піддавати лише обмеженим навантаженням, см. DIN EN ISO 3506-1.
Характеристики arrow_down
Крок різьби 0,8 мм
Довжина різби (метрична різьба) (l2) 16 мм
Довжина (l1) 25 мм
Висота головки гвинта (k1) 3,5 мм
Діаметр головки (dk) 8,5 мм
Клас міцності 8.8
Клас продукту A
Стандарти DIN 7984
Внутрішній привід (s1) IH3
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M5
Покриття Без покриття
Тип приводу Внутрішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Циліндрична головка, низька
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
4406.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -30 %
Спеціальна ціна після авторизації
984 грн/шт
688.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
136.62 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
4406.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4406.4 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити