Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Окуляри VISIONONE, затемнені
Фото - 1 - Окуляри VISIONONE, затемнені
Фото - 1 - Окуляри VISIONONE, затемнені

Окуляри VISIONONE, затемнені (0899102037)

Окуляри VISIONONE, затемнені, RED STRIPE -арт. 0899102037
Номер товару 0899102037
В наявності
Ціна:
60 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Захисні окуляри VISIONONE відкритого типу призначені для універсального використання та базового захисту органів зору від механічних частинок та пилу під час виконання робіт у виробничих і сервісних зонах

Лінзи виготовлені з полікарбонату, що забезпечує високу ударостійкість і малу вагу
  • Прозорі лінзи гарантують природну передачу кольорів та максимальну видимість при роботі в приміщеннях і зонах з нормальним освітленням
  • Жовті лінзи покращують контрастність та видимість в умовах недостатнього освітлення
  • Затемнені лінзи знижують яскравість світла та навантаження на очі

Відкрита та ергономічна конструкція
  • Забезпечує комфорт при носінні та сумісність з іншими ЗІЗ
  • Підходить для щоденного використання

Відповідають вимогам ДСТУ EN 166
Оптичний клас 1
Механічна міцність F (45 м/с)
Матеріал захисних лінз Полікарбонат
Колір захисних лінз Сірий
Стандарт ДСТУ EN 166
Маркування захисних лінз 2C-1,2 W 1 FT
Вага виробу (1 шт.) 24,000 г

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Захисні окуляри VISIONONE відкритого типу призначені для універсального використання та базового захисту органів зору від механічних частинок та пилу під час виконання робіт у виробничих і сервісних зонах

Лінзи виготовлені з полікарбонату, що забезпечує високу ударостійкість і малу вагу
  • Прозорі лінзи гарантують природну передачу кольорів та максимальну видимість при роботі в приміщеннях і зонах з нормальним освітленням
  • Жовті лінзи покращують контрастність та видимість в умовах недостатнього освітлення
  • Затемнені лінзи знижують яскравість світла та навантаження на очі

Відкрита та ергономічна конструкція
  • Забезпечує комфорт при носінні та сумісність з іншими ЗІЗ
  • Підходить для щоденного використання

Відповідають вимогам ДСТУ EN 166
Характеристики arrow_down
Оптичний клас 1
Механічна міцність F (45 м/с)
Матеріал захисних лінз Полікарбонат
Колір захисних лінз Сірий
Стандарт ДСТУ EN 166
Маркування захисних лінз 2C-1,2 W 1 FT
Вага виробу (1 шт.) 24,000 г
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
78 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
897.6 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
1350 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності