Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO 4762, A2-70, M3x40
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO 4762, A2-70, M3x40 (0094340)
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником
Гвинт виготовлений з аустенітної нержавіючої сталі A2 та призначений для використання в умовах підвищеної вологості й впливу корозійних чинників. Циліндрична головка та привід під внутрішній шестигранник дають змогу передавати високий крутний момент під час монтажу.
- Матеріал: нержавіюча сталь A2
- Клас міцності: A2-70
- Покриття: без покриття
- Тип головки: циліндрична
- Привід: внутрішній шестигранник
- Тип різьби: метрична, стандартний крок
- Виконання різьби: неповна різьба
- ROHS-директива: так
Примітка
Стандарт ISO 4762 замінює DIN 912. Вироби мають подібні характеристики, однак номінальний ряд розмірів змінено. Гвинти з дрібною різьбою винесено до стандарту ISO 12474.
| Клас міцності | 70 |
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Висота головки гвинта (k1) | 3 мм |
| Довжина (l1) | 40 мм |
| Діаметр головки (dk) | 5,5 мм |
| Клас продукту | A |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M3 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
| Внутрішній привід (s1) | HS2.5 |
Інформація про продукт
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником
Гвинт виготовлений з аустенітної нержавіючої сталі A2 та призначений для використання в умовах підвищеної вологості й впливу корозійних чинників. Циліндрична головка та привід під внутрішній шестигранник дають змогу передавати високий крутний момент під час монтажу.
- Матеріал: нержавіюча сталь A2
- Клас міцності: A2-70
- Покриття: без покриття
- Тип головки: циліндрична
- Привід: внутрішній шестигранник
- Тип різьби: метрична, стандартний крок
- Виконання різьби: неповна різьба
- ROHS-директива: так
Примітка
Стандарт ISO 4762 замінює DIN 912. Вироби мають подібні характеристики, однак номінальний ряд розмірів змінено. Гвинти з дрібною різьбою винесено до стандарту ISO 12474.
| Клас міцності | 70 |
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Висота головки гвинта (k1) | 3 мм |
| Довжина (l1) | 40 мм |
| Діаметр головки (dk) | 5,5 мм |
| Клас продукту | A |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M3 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
| Внутрішній привід (s1) | HS2.5 |
Немає відгуків про цей товар.
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO 4762, A2-70, M8x90
Немає відгуків про цей товар.