Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гвинт з циліндричною головою ISO4762, нерж.сталь А2-70, M12x55
Фото - 1 - Гвинт з циліндричною головою ISO4762, нерж.сталь А2-70, M12x55
Знижка -30 %
Фото - 2 - Гвинт з циліндричною головою ISO4762, нерж.сталь А2-70, M12x55
Знижка -30 %
Фото - 3 - Гвинт з циліндричною головою ISO4762, нерж.сталь А2-70, M12x55
Знижка -30 %
Фото - 1 - Гвинт з циліндричною головою ISO4762, нерж.сталь А2-70, M12x55
Фото - 2 - Гвинт з циліндричною головою ISO4762, нерж.сталь А2-70, M12x55
Фото - 3 - Гвинт з циліндричною головою ISO4762, нерж.сталь А2-70, M12x55

Гвинт з циліндричною головою ISO4762, нерж.сталь А2-70, M12x55 (00941255)

Гвинт ISO4762, нерж.сталь А2-70, M12x55 -арт. 00941255
Номер товару 00941255
В наявності
Ціна:
31.8 грн/шт
-30 %
22.26 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
ISO 4762 / DIN 912 нержавіюча сталь A2-70, без покриття Примітка ISO 4762 замінив DIN 912 | Є деяка подібність | Змінився діапазон номіналів | Дрібна різьба відповідає ISO 12474.
Клас міцності 70
Матеріал Нержавіюча сталь A2
Висота головки гвинта (k1) 12 мм
Діаметр головки (dk) 18 мм
Довжина (l1) 55 мм
Клас продукту A
Внутрішній привід (s1) IS10
Стандарти ISO 4762
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M12
Покриття Без покриття
Тип приводу Внутрішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Виконання різьби Неповна різьба
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Циліндрична головка

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
ISO 4762 / DIN 912 нержавіюча сталь A2-70, без покриття Примітка ISO 4762 замінив DIN 912 | Є деяка подібність | Змінився діапазон номіналів | Дрібна різьба відповідає ISO 12474.
Характеристики arrow_down
Клас міцності 70
Матеріал Нержавіюча сталь A2
Висота головки гвинта (k1) 12 мм
Діаметр головки (dk) 18 мм
Довжина (l1) 55 мм
Клас продукту A
Внутрішній привід (s1) IS10
Стандарти ISO 4762
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M12
Покриття Без покриття
Тип приводу Внутрішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Виконання різьби Неповна різьба
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Циліндрична головка
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
68.4 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
2388 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити