Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M8X22
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M8X22 (0084822)
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником
Матеріал: сталь
Клас міцності: 8.8
Покриття: оцинковане, блакитна пасивація (A2K)
Відповідність RoHS: так
Стійкість до корозії: 48 годин
Примітка
Стандарт ISO 4762 замінює DIN 912. Вироби мають подібні характеристики, однак діапазон номінальних розмірів змінено. Дрібний крок різьби перенесено до стандарту ISO 12474.
| Діаметр головки (dk) | 13 мм |
| Довжина (l1) | 22 мм |
| Момент затягування 90 % межі пластичності (1) | 25 Нм |
| Термін захисту від корозії (3) | 48 год |
| Висота головки гвинта (k1) | 8 мм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IS6 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M8 |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
| Диск з необхідною твердістю | ≥ 200 HV |
| Гайка, що використовується, з класом міцності | ≥ 8 |
| Мін. / макс. результуюче зусилля попереднього навантаження (2) | 9,3-18,6 кН |
Інформація про продукт
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником
Матеріал: сталь
Клас міцності: 8.8
Покриття: оцинковане, блакитна пасивація (A2K)
Відповідність RoHS: так
Стійкість до корозії: 48 годин
Примітка
Стандарт ISO 4762 замінює DIN 912. Вироби мають подібні характеристики, однак діапазон номінальних розмірів змінено. Дрібний крок різьби перенесено до стандарту ISO 12474.
| Діаметр головки (dk) | 13 мм |
| Довжина (l1) | 22 мм |
| Момент затягування 90 % межі пластичності (1) | 25 Нм |
| Термін захисту від корозії (3) | 48 год |
| Висота головки гвинта (k1) | 8 мм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IS6 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M8 |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
| Диск з необхідною твердістю | ≥ 200 HV |
| Гайка, що використовується, з класом міцності | ≥ 8 |
| Мін. / макс. результуюче зусилля попереднього навантаження (2) | 9,3-18,6 кН |
Немає відгуків про цей товар.
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M20x45
Немає відгуків про цей товар.