Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 12.9, M8x25, без покриття
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 12.9, M8x25, без покриття
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 12.9, M8x25, без покриття (0083825)
Гвинт ISO4762 - 12.9 - HS6, M8x25, без покриття -арт. 00838 25
Номер товару 0083825
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
7.44 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником
- Матеріал: сталь
- Клас міцності: 12.9
- Покриття: без покриття
- Привід: внутрішній шестигранник
- ROHS-директива: так
Примітка
Стандарт ISO 4762 замінює DIN 912. Вироби мають подібні характеристики, однак номінальний ряд розмірів змінено. Гвинти з дрібною різьбою винесено до стандарту ISO 12474.
| Крок різьби | 1,25 мм |
| Клас міцності | 12.9 |
| Діаметр головки (dk) | 13 мм |
| Довжина (l1) | 25 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 8 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH6 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M8 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником
- Матеріал: сталь
- Клас міцності: 12.9
- Покриття: без покриття
- Привід: внутрішній шестигранник
- ROHS-директива: так
Примітка
Стандарт ISO 4762 замінює DIN 912. Вироби мають подібні характеристики, однак номінальний ряд розмірів змінено. Гвинти з дрібною різьбою винесено до стандарту ISO 12474.
Характеристики
| Крок різьби | 1,25 мм |
| Клас міцності | 12.9 |
| Діаметр головки (dk) | 13 мм |
| Довжина (l1) | 25 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 8 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH6 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M8 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 12.9, M10X130, без покриття
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 12.9, M6x14, без покриття
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 12.9, M4x55, без покриття
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 12.9, M10x55, без покриття
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 12.9, M4x6, без покриття
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 12.9, M16x140, без покриття
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 12.9, M8x75, без покриття
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 12.9, M16x30, без покриття
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 12.9, M20x90, без покриття
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 12.9, M10X110, без покриття
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 12.9, M10x16, без покриття
Немає відгуків про цей товар.