Гвинт із потайною головкою із внутрішнім шестигранником ISO 10642 10,9 M8X100
Гвинт із потайною головкою із внутрішнім шестигранником ISO 10642 10,9 M8X100
Гвинт із потайною головкою із внутрішнім шестигранником ISO 10642 10,9 M8X100 (00898100)
Гвинт із потайною головкою із внутрішнім шестигранником ISO 10642 10,9 M8X100
Номер товару 00898100
Немає в наявності
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Повідомлення:
- ISO 10642 замінює DIN 7991
- Існує деяка обмежена подібність (деякі висоти та діаметри головок були змінені
- номінальний Ø M18, M22, M24 опущено
- Нержавіючі сталі видалено | додано класи міцності 10.9 і 12.9).
Ці гвинти можуть піддаватися лише обмеженим навантаженням через їх геометрію головки, див. DIN EN ISO 898-1
| Клас міцності | 010.9 |
| Довжина (l1) | 100 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 4,96 мм |
| Клас продукту | A |
| Стандарти | ISO 10642 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M8 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Тип голови | Потайна головка |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Внутрішній привід (s1) | HS5 |
| Діаметр головки (dk) | 16,43 мм |
Інформація про продукт
Опис
Повідомлення:
- ISO 10642 замінює DIN 7991
- Існує деяка обмежена подібність (деякі висоти та діаметри головок були змінені
- номінальний Ø M18, M22, M24 опущено
- Нержавіючі сталі видалено | додано класи міцності 10.9 і 12.9).
Ці гвинти можуть піддаватися лише обмеженим навантаженням через їх геометрію головки, див. DIN EN ISO 898-1
Характеристики
| Клас міцності | 010.9 |
| Довжина (l1) | 100 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 4,96 мм |
| Клас продукту | A |
| Стандарти | ISO 10642 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M8 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Тип голови | Потайна головка |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Внутрішній привід (s1) | HS5 |
| Діаметр головки (dk) | 16,43 мм |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Гвинт з потайною головкою з шестигранною головкою
Немає відгуків про цей товар.