Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Губка для замивання фуги
Фото - 1 - Губка для замивання фуги
Фото - 2 - Губка для замивання фуги
Фото - 3 - Губка для замивання фуги
Фото - 4 - Губка для замивання фуги
Фото - 1 - Губка для замивання фуги
Фото - 2 - Губка для замивання фуги
Фото - 3 - Губка для замивання фуги
Фото - 4 - Губка для замивання фуги

Губка для замивання фуги (1587400002)

Губка для замивання фуги, 180x110x65 mm -арт. 1587400002
Номер товару 1587400002
В наявності
Ціна:
110 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Губка для замивання фуги – різновид синтетичної губки, виготовленої з поліуретанової піни
Для замивання цементних та епоксидних фуг

Довговічність та гігієна
ПУ губка має підвищену довговічність порівняно з натуральними губками і не так легко накопичує бактерії та цвіль (за умови належного очищення та сушіння)

Текстура
Розроблена, щоб бути надзвичайно м'якою у вологому стані, що робить її незамінною при роботі з делікатними поверхнями

Ефективність
Має високу здатність до поглинання та утримання води, ефективно утримуючи рідини або створюючи піну

Товщина 55 мм для жовтої частини, 10 мм для білої частини
Ширина 110 мм
Довжина 180 мм
Висота 65 мм
Матеріал Пінополіуретан

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Губка для замивання фуги – різновид синтетичної губки, виготовленої з поліуретанової піни
Для замивання цементних та епоксидних фуг

Довговічність та гігієна
ПУ губка має підвищену довговічність порівняно з натуральними губками і не так легко накопичує бактерії та цвіль (за умови належного очищення та сушіння)

Текстура
Розроблена, щоб бути надзвичайно м'якою у вологому стані, що робить її незамінною при роботі з делікатними поверхнями

Ефективність
Має високу здатність до поглинання та утримання води, ефективно утримуючи рідини або створюючи піну

Товщина 55 мм для жовтої частини, 10 мм для білої частини
Характеристики arrow_down
Ширина 110 мм
Довжина 180 мм
Висота 65 мм
Матеріал Пінополіуретан
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
9.36 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
55800 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -20 %
499.99 грн/шт
400.02 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -71.9 %
1.92 грн/шт
0.54 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
Знижка -66.7 %
4.32 грн/шт
1.44 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити