Головка торцева зовн.TORX, 3/8IN, TX-E11-L28MM, RED STRIPE
Головка торцева зовн.TORX, 3/8IN, TX-E11-L28MM, RED STRIPE
Головка торцева зовн.TORX, 3/8IN, TX-E11-L28MM, RED STRIPE (5763038211)
Головка торцева зовн.TORX, 3/8IN, TX-E11-L28MM, RED STRIPE -арт. 5763038211
Номер товару 5763038211
В наявності
Ціна:
47.04 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Призначена для робіт, що вимагають високого крутного моменту. Кращий захват під час монтажу та демонтажу. Висока стійкість до розгвинчування - краща, ніж у більшості інших приводів. Універсальність: підходить для широкого діапазону застосувань - від будівництва та машинобудування до автомобілебудування та промисловості.
Хром-ванадієва сталь
Високий крутний момент, необхідний для закручування/відкручування болтів і гайок великого діаметру, зазвичай супроводжується потребою в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у важких умовах експлуатації.
Добре помітне маркування
Забезпечує швидку ідентифікацію, що полегшує вибір потрібної головки - це велика перевага, наприклад, при роботі під автомобілем в умовах недостатнього освітлення.
Паз з кульковим фіксатором
Дозволяє безпечно та надійно зафіксувати торцеву головку на з'єднувальному квадраті храповика, запобігаючи її випадінню.
Надійний захват
Рифлений малюнок, нанесений на зовнішню поверхню головки, у поєднанні з матовою текстурованою хромованою поверхнею забезпечує надійний захват навіть при роботі жирними або мокрими руками.
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) | 13,4 мм |
| Довжина (l1) | 28 мм |
| Привід | 3/8 дюйма |
| Розмір під ключ | E11 |
| Тип приводу | Внутрішній квадрат |
| Тип наконечника | Для зовнішнього TX |
| Матеріал | Сталь хромованадієва |
| Покриття | Хромований |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Призначена для робіт, що вимагають високого крутного моменту. Кращий захват під час монтажу та демонтажу. Висока стійкість до розгвинчування - краща, ніж у більшості інших приводів. Універсальність: підходить для широкого діапазону застосувань - від будівництва та машинобудування до автомобілебудування та промисловості.
Хром-ванадієва сталь
Високий крутний момент, необхідний для закручування/відкручування болтів і гайок великого діаметру, зазвичай супроводжується потребою в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у важких умовах експлуатації.
Добре помітне маркування
Забезпечує швидку ідентифікацію, що полегшує вибір потрібної головки - це велика перевага, наприклад, при роботі під автомобілем в умовах недостатнього освітлення.
Паз з кульковим фіксатором
Дозволяє безпечно та надійно зафіксувати торцеву головку на з'єднувальному квадраті храповика, запобігаючи її випадінню.
Надійний захват
Рифлений малюнок, нанесений на зовнішню поверхню головки, у поєднанні з матовою текстурованою хромованою поверхнею забезпечує надійний захват навіть при роботі жирними або мокрими руками.
Характеристики
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) | 13,4 мм |
| Довжина (l1) | 28 мм |
| Привід | 3/8 дюйма |
| Розмір під ключ | E11 |
| Тип приводу | Внутрішній квадрат |
| Тип наконечника | Для зовнішнього TX |
| Матеріал | Сталь хромованадієва |
| Покриття | Хромований |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Головка торцева зовн.TORX, 3/8IN, TX-E10-L28MM, RED STRIPE
Головка торцева зовн.TORX, 3/8IN, TX-E12-L28MM, RED STRIPE
Головка торцева зовн.TORX, 3/8IN, TX-E14-L28MM, RED STRIPE
Головка торцева зовн.TORX, 3/8IN, TX-E18-L28MM, RED STRIPE
Немає відгуків про цей товар.