Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцева зовн.TORX, 3/8IN, TX-E10-L28MM, RED STRIPE
Фото - 1 - Головка торцева зовн.TORX, 3/8IN, TX-E10-L28MM, RED STRIPE
Фото - 2 - Головка торцева зовн.TORX, 3/8IN, TX-E10-L28MM, RED STRIPE
Фото - 3 - Головка торцева зовн.TORX, 3/8IN, TX-E10-L28MM, RED STRIPE
Фото - 4 - Головка торцева зовн.TORX, 3/8IN, TX-E10-L28MM, RED STRIPE
Фото - 1 - Головка торцева зовн.TORX, 3/8IN, TX-E10-L28MM, RED STRIPE
Фото - 2 - Головка торцева зовн.TORX, 3/8IN, TX-E10-L28MM, RED STRIPE
Фото - 3 - Головка торцева зовн.TORX, 3/8IN, TX-E10-L28MM, RED STRIPE
Фото - 4 - Головка торцева зовн.TORX, 3/8IN, TX-E10-L28MM, RED STRIPE

Головка торцева зовн.TORX, 3/8IN, TX-E10-L28MM, RED STRIPE (5763038210)

Головка торцева зовн.TORX, 3/8IN, TX-E10-L28MM, RED STRIPE -арт. 5763038210
Номер товару 5763038210
В наявності
Ціна:
47.04 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Призначена для робіт, що вимагають високого крутного моменту. Кращий захват під час монтажу та демонтажу. Висока стійкість до розгвинчування - краща, ніж у більшості інших приводів. Універсальність: підходить для широкого діапазону застосувань - від будівництва та машинобудування до автомобілебудування та промисловості. Хром-ванадієва сталь Високий крутний момент, необхідний для закручування/відкручування болтів і гайок великого діаметру, зазвичай супроводжується потребою в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у важких умовах експлуатації. Добре помітне маркування Забезпечує швидку ідентифікацію, що полегшує вибір потрібної головки - це велика перевага, наприклад, при роботі під автомобілем в умовах недостатнього освітлення. Паз з кульковим фіксатором Дозволяє безпечно та надійно зафіксувати торцеву головку на з'єднувальному квадраті храповика, запобігаючи її випадінню. Надійний захват Рифлений малюнок, нанесений на зовнішню поверхню головки, у поєднанні з матовою текстурованою хромованою поверхнею забезпечує надійний захват навіть при роботі жирними або мокрими руками.
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 12,8 мм
Довжина (l1) 28 мм
Привід 3/8 дюйма
Розмір під ключ E10
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Для зовнішнього TX
Матеріал Сталь хромованадієва
Покриття Хромований

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Призначена для робіт, що вимагають високого крутного моменту. Кращий захват під час монтажу та демонтажу. Висока стійкість до розгвинчування - краща, ніж у більшості інших приводів. Універсальність: підходить для широкого діапазону застосувань - від будівництва та машинобудування до автомобілебудування та промисловості. Хром-ванадієва сталь Високий крутний момент, необхідний для закручування/відкручування болтів і гайок великого діаметру, зазвичай супроводжується потребою в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у важких умовах експлуатації. Добре помітне маркування Забезпечує швидку ідентифікацію, що полегшує вибір потрібної головки - це велика перевага, наприклад, при роботі під автомобілем в умовах недостатнього освітлення. Паз з кульковим фіксатором Дозволяє безпечно та надійно зафіксувати торцеву головку на з'єднувальному квадраті храповика, запобігаючи її випадінню. Надійний захват Рифлений малюнок, нанесений на зовнішню поверхню головки, у поєднанні з матовою текстурованою хромованою поверхнею забезпечує надійний захват навіть при роботі жирними або мокрими руками.
Характеристики arrow_down
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 12,8 мм
Довжина (l1) 28 мм
Привід 3/8 дюйма
Розмір під ключ E10
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Для зовнішнього TX
Матеріал Сталь хромованадієва
Покриття Хромований
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
6079.44 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити