Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцева, 3/8IN, з насадкою HEX10, RED STRIPE
Фото - 1 - Головка торцева, 3/8IN, з насадкою HEX10, RED STRIPE
Фото - 2 - Головка торцева, 3/8IN, з насадкою HEX10, RED STRIPE
Фото - 3 - Головка торцева, 3/8IN, з насадкою HEX10, RED STRIPE
Фото - 4 - Головка торцева, 3/8IN, з насадкою HEX10, RED STRIPE
Фото - 1 - Головка торцева, 3/8IN, з насадкою HEX10, RED STRIPE
Фото - 2 - Головка торцева, 3/8IN, з насадкою HEX10, RED STRIPE
Фото - 3 - Головка торцева, 3/8IN, з насадкою HEX10, RED STRIPE
Фото - 4 - Головка торцева, 3/8IN, з насадкою HEX10, RED STRIPE

Головка торцева, 3/8IN, з насадкою HEX10, RED STRIPE (5763038312)

Головка торцева, 3/8IN, з насадкою HEX10, RED STRIPE -арт. 5763038312
Номер товару 5763038312
В наявності
Ціна:
65.76 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Призначена для робіт, що вимагають високого крутного моменту. Кращий захват під час монтажу та демонтажу. Висока стійкість до розгвинчування - краща, ніж у більшості інших приводів. Універсальність: підходить для широкого діапазону застосувань - від будівництва та машинобудування до автомобілебудування та промисловості. Хром-ванадієва сталь Високий крутний момент, необхідний для закручування/відкручування болтів і гайок великого діаметру, зазвичай супроводжується потребою в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у важких умовах експлуатації. Добре помітне маркування Забезпечує швидку ідентифікацію, що полегшує вибір потрібної головки - це велика перевага, наприклад, при роботі під автомобілем в умовах недостатнього освітлення. Паз з кульковим фіксатором Дозволяє безпечно та надійно зафіксувати торцеву головку на з'єднувальному квадраті храповика, запобігаючи її випадінню. Надійний захват Рифлений малюнок, нанесений на зовнішню поверхню головки, у поєднанні з матовою текстурованою хромованою поверхнею забезпечує надійний захват навіть при роботі жирними або мокрими руками.
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 18 мм
Привід 3/8 дюйма
Довжина (l1) 48 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Матеріал Сталь хромованадієва
Покриття Хромований
Тип наконечника Шестигранник

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Призначена для робіт, що вимагають високого крутного моменту. Кращий захват під час монтажу та демонтажу. Висока стійкість до розгвинчування - краща, ніж у більшості інших приводів. Універсальність: підходить для широкого діапазону застосувань - від будівництва та машинобудування до автомобілебудування та промисловості. Хром-ванадієва сталь Високий крутний момент, необхідний для закручування/відкручування болтів і гайок великого діаметру, зазвичай супроводжується потребою в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у важких умовах експлуатації. Добре помітне маркування Забезпечує швидку ідентифікацію, що полегшує вибір потрібної головки - це велика перевага, наприклад, при роботі під автомобілем в умовах недостатнього освітлення. Паз з кульковим фіксатором Дозволяє безпечно та надійно зафіксувати торцеву головку на з'єднувальному квадраті храповика, запобігаючи її випадінню. Надійний захват Рифлений малюнок, нанесений на зовнішню поверхню головки, у поєднанні з матовою текстурованою хромованою поверхнею забезпечує надійний захват навіть при роботі жирними або мокрими руками.
Характеристики arrow_down
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 18 мм
Привід 3/8 дюйма
Довжина (l1) 48 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Матеріал Сталь хромованадієва
Покриття Хромований
Тип наконечника Шестигранник
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
72 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
59.76 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити