Головка торцева 3/8", SW9, HEX
Головка торцева 3/8", SW9, HEX
Головка торцева 3/8", SW9, HEX (0713121109)
Головка торцева 3/8", SW9, HEX, ZEBRA -арт. 0713121109
Номер товару 0713121109
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
68.16 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
- Стандарт: DIN 3124, ISO 2725.
- Поверхня: Хромована, шліфована/матова
- Привід: внутрішній квадрат 3/8 дюйма, канавка для захоплення кульки.
- Вихід: Для зовнішнього шестигранника
- POWERDRIV®
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) | 13,5 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) | 17,7 мм |
| Довжина (l1) | 27 мм |
| Привід | 3/8 дюйма |
| Розмір наконечника | 9 мм |
| Глибина торцевого ключа (t) | 9 мм |
| Розмір під ключ | 9 мм |
| Тип приводу | Внутрішній квадрат |
| Тип наконечника | Для зовн. шестигр. |
| Виконання | Короткий |
Інформація про продукт
Опис
- Стандарт: DIN 3124, ISO 2725.
- Поверхня: Хромована, шліфована/матова
- Привід: внутрішній квадрат 3/8 дюйма, канавка для захоплення кульки.
- Вихід: Для зовнішнього шестигранника
- POWERDRIV®
Характеристики
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) | 13,5 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) | 17,7 мм |
| Довжина (l1) | 27 мм |
| Привід | 3/8 дюйма |
| Розмір наконечника | 9 мм |
| Глибина торцевого ключа (t) | 9 мм |
| Розмір під ключ | 9 мм |
| Тип приводу | Внутрішній квадрат |
| Тип наконечника | Для зовн. шестигр. |
| Виконання | Короткий |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Головка торцева 3/8", SW7, HEX
Головка торцева 3/8", SW8, HEX
Головка торцева 3/8", SW10, HEX
Головка торцева 3/8", SW11, HEX
Головка торцева 3/8", SW13, HEX
Головка торцева 3/8", SW15, HEX
Головка торцева 3/8", SW17, HEX
Головка торцева 3/8", SW22, HEX
Головка торцева 3/8", SW14, HEX
Головка торцева 3/8", SW16, HEX
Головка торцева 3/8", SW19, HEX
Немає відгуків про цей товар.