Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Футболка жіноча JOB+, антрацит, розмір 3XL
Фото - 1 - Футболка жіноча JOB+, антрацит, розмір 3XL
Фото - 2 - Футболка жіноча JOB+, антрацит, розмір 3XL
Фото - 1 - Футболка жіноча JOB+, антрацит, розмір 3XL
Фото - 2 - Футболка жіноча JOB+, антрацит, розмір 3XL

Футболка жіноча JOB+, антрацит, розмір 3XL (M446778005)

Футболка жіноча JOB+, антрацит, розмір 3XL, MODYF -арт. M446778005
Номер товару M446778005
В наявності
Ціна:
448.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Жіноча футболка зі зручним кроєм та максимальним комфортом при носінні

  • Красива та еластична кругла горловина
  • Еластичні вставки на рукавах та подолі
  • Ребриста горловина з еластаном
  • Посилений поділ та посилені шви
  • STANDARD 100 від OEKO-TEX®

Розміри від XS до 3XL

Таблиця розмірів

Матеріал 100% бавовна
Вага одиниці поверхні тканини на м² 150 г
Розмір 3XL
Можна мити при 40 °C
Колір Антрацит
Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушка в обертовому барабані за низької температури, Прасувати за середньої температури, Не піддавати хімічній чистці
Призначення Робоча
Тип продукту Футболка

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Жіноча футболка зі зручним кроєм та максимальним комфортом при носінні

  • Красива та еластична кругла горловина
  • Еластичні вставки на рукавах та подолі
  • Ребриста горловина з еластаном
  • Посилений поділ та посилені шви
  • STANDARD 100 від OEKO-TEX®

Розміри від XS до 3XL

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Матеріал 100% бавовна
Вага одиниці поверхні тканини на м² 150 г
Розмір 3XL
Можна мити при 40 °C
Колір Антрацит
Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушка в обертовому барабані за низької температури, Прасувати за середньої температури, Не піддавати хімічній чистці
Призначення Робоча
Тип продукту Футболка
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
3594 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
1800 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -45 %
2880 грн/шт
1584 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності