Футболка NATURE, синя, розмір 3XL
Футболка NATURE, синя, розмір 3XL
Футболка NATURE, синя, розмір 3XL (M446362005)
Футболка NATURE, синя, розмір 3XL, MODYF -арт. M446362005
Номер товару M446362005
Немає в наявності
Ціна:
2833.5 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Функціональна футболка з бамбуковими волокнами забезпечує першокласне регулювання клімату.
- Ідеальний клімат для тіла, швидковисихаючий, приємний для шкіри
- Модний круглий виріз горловини, рукава реглан.
- Поділ і рукави зі світловідбивним логотипом
- Контрастний декоративний рядок для спортивного образу.
- УФ-захист 50, трикотаж з органічної бавовни, бамбукове волокно
Таблиця розмірів
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 160 г |
| Можна мити при | 30 °C |
| Розмір | 3XL |
| Матеріал | 55% бавовни, 40% поліаміду, 5% еластану |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці |
| Призначення | Робоча |
| Колір | Сланцево-синій |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Тип продукту | Футболка |
Інформація про продукт
Опис
Функціональна футболка з бамбуковими волокнами забезпечує першокласне регулювання клімату.
- Ідеальний клімат для тіла, швидковисихаючий, приємний для шкіри
- Модний круглий виріз горловини, рукава реглан.
- Поділ і рукави зі світловідбивним логотипом
- Контрастний декоративний рядок для спортивного образу.
- УФ-захист 50, трикотаж з органічної бавовни, бамбукове волокно
Таблиця розмірів
Характеристики
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 160 г |
| Можна мити при | 30 °C |
| Розмір | 3XL |
| Матеріал | 55% бавовни, 40% поліаміду, 5% еластану |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці |
| Призначення | Робоча |
| Колір | Сланцево-синій |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Тип продукту | Футболка |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Футболка NATURE, синя, розмір M
Футболка NATURE, сіра, розмір XXL
Немає відгуків про цей товар.