Футболка JOB+, зелена, розмір 3XL
Футболка JOB+, зелена, розмір 3XL
Футболка JOB+, зелена, розмір 3XL (M446216005)
Футболка JOB+, зелена, розмір 3XL, MODYF -арт. M446216005
Номер товару M446216005
Немає в наявності
Ціна:
516 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Футболка з чудовим дизайном прямого крою
Розміри від XS до 6XL
Таблиця розмірів
- Круглий виріз
- Підсилююча вставка на горловині
- Бавовняний трикотаж
Розміри від XS до 6XL
Таблиця розмірів
| Матеріал | 100% бавовна трикотаж |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 150 г |
| Розмір | 3XL |
| Можна мити при | 40 °C |
| Колір | Зелений |
| Призначення | Робоча |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Тип продукту | Футболка |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушити в сушарці за низької температури, Прасувати за середньої температури, не вище 150 °C, Не піддавати хімчистці |
Інформація про продукт
Опис
Футболка з чудовим дизайном прямого крою
Розміри від XS до 6XL
Таблиця розмірів
- Круглий виріз
- Підсилююча вставка на горловині
- Бавовняний трикотаж
Розміри від XS до 6XL
Таблиця розмірів
Характеристики
| Матеріал | 100% бавовна трикотаж |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 150 г |
| Розмір | 3XL |
| Можна мити при | 40 °C |
| Колір | Зелений |
| Призначення | Робоча |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Тип продукту | Футболка |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушити в сушарці за низької температури, Прасувати за середньої температури, не вище 150 °C, Не піддавати хімчистці |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Футболка JOB+, сіра, розмір 3XL
Футболка JOB+, оливкова, розмір XS
Футболка JOB+, чорна, розмір S
Футболка JOB+, червона, розмір S
Футболка JOB+, чорна, розмір M
Немає відгуків про цей товар.