Футболка JOB+, лайм, розмір 6XL
Футболка JOB+, лайм, розмір 6XL
Футболка JOB+, лайм, розмір 6XL (M446661008)
Футболка JOB+, лайм, розмір 6XL, MODYF -арт. M446661008
Номер товару M446661008
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
516 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Футболка з чудовим дизайном прямого крою
Розміри від XS до 6XL
Таблиця розмірів
- Круглий виріз
- Підсилююча вставка на горловині
- Бавовняний трикотаж
Розміри від XS до 6XL
Таблиця розмірів
| Матеріал | 100% бавовна трикотаж |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 150 г |
| Можна мити при | 40 °C |
| Розмір | 6XL |
| Призначення | Робоча |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Тип продукту | Футболка |
| Колір | Лаймовий зелений |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушити в сушарці за низької температури, Прасувати за середньої температури, не вище 150 °C, Не піддавати хімчистці |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Футболка з чудовим дизайном прямого крою
Розміри від XS до 6XL
Таблиця розмірів
- Круглий виріз
- Підсилююча вставка на горловині
- Бавовняний трикотаж
Розміри від XS до 6XL
Таблиця розмірів
Характеристики
| Матеріал | 100% бавовна трикотаж |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 150 г |
| Можна мити при | 40 °C |
| Розмір | 6XL |
| Призначення | Робоча |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Тип продукту | Футболка |
| Колір | Лаймовий зелений |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушити в сушарці за низької температури, Прасувати за середньої температури, не вище 150 °C, Не піддавати хімчистці |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Футболка JOB+, сіра, розмір 3XL
Футболка JOB+, оливкова, розмір XS
Футболка JOB+, чорна, розмір S
Футболка JOB+, червона, розмір S
Футболка JOB+, чорна, розмір M
Немає відгуків про цей товар.