Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Футболка JOB+, біла, розмір L
Фото - 1 - Футболка JOB+, біла, розмір L
Фото - 1 - Футболка JOB+, біла, розмір L

Футболка JOB+, біла, розмір L (M446213002)

Футболка JOB+, біла, розмір L, MODYF -арт. M446213002
Номер товару M446213002
Немає в наявності
Ціна:
516 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Футболка з чудовим дизайном прямого крою
  • Круглий виріз
  • Підсилююча вставка на горловині
  • Бавовняний трикотаж

Розміри від XS до 6XL

Таблиця розмірів

Матеріал 100% бавовна трикотаж
Вага одиниці поверхні тканини на м² 150 г
Можна мити при 40 °C
Розмір L
Колір Білий
Призначення Робоча
Можливість нанесення логотипу Так
Тип продукту Футболка
Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушити в сушарці за низької температури, Прасувати за середньої температури, не вище 150 °C, Не піддавати хімчистці

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Футболка з чудовим дизайном прямого крою
  • Круглий виріз
  • Підсилююча вставка на горловині
  • Бавовняний трикотаж

Розміри від XS до 6XL

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Матеріал 100% бавовна трикотаж
Вага одиниці поверхні тканини на м² 150 г
Можна мити при 40 °C
Розмір L
Колір Білий
Призначення Робоча
Можливість нанесення логотипу Так
Тип продукту Футболка
Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушити в сушарці за низької температури, Прасувати за середньої температури, не вище 150 °C, Не піддавати хімчистці
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -57.5 %
5054.04 грн/шт
2148 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
3720 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
2854 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
1200 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4552.8 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
3720 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2520 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення