Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр комбінований A2P3RD, для напівмаски HM175
Фото - 1 - Фільтр комбінований A2P3RD, для напівмаски HM175
Фото - 1 - Фільтр комбінований A2P3RD, для напівмаски HM175

Фільтр комбінований A2P3RD, для напівмаски HM175 (0899175011)

Фільтр комбінований A2P3RD, для напівмаски HM175 -арт. 0899175011
Номер товару 0899175011
В наявності
Ціна:
821.29 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 2 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Фільтри для напівмаски HM 175

  • Протигазовий фільтр для захисту від органічних сполук та пилу з рівнем фільтрації 98%
  • Легке кріплення фільтрів за допомогою байонетної системи з'єднання
  • Сумісний з напівлицевою та повнолицевою масками серії 175
  • Оптимальний розподіл ваги
Інструкції
  • Встановіть фільтри відповідно до маркування та поверніть донизу, щоб зафіксувати
Тип фільтра A2-P3 RD
Діапазон застосування Бризки фарби, Використання розчинників
Призначення Комплектуючі
Захист від Органічні пари і гази (точка кипіння вище 65 °C)
Тип продукту Фільтр
Область застосування
  • Хімічна та лакофарбова промисловість, компанії з утилізації та дезактивації відходів, деревообробка, а також монтажники підлоги, промисловість переробки пластмас, автомобільні та інші майстерні (з відповідними фільтрами в кожному випадку).

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Фільтри для напівмаски HM 175

  • Протигазовий фільтр для захисту від органічних сполук та пилу з рівнем фільтрації 98%
  • Легке кріплення фільтрів за допомогою байонетної системи з'єднання
  • Сумісний з напівлицевою та повнолицевою масками серії 175
  • Оптимальний розподіл ваги
Інструкції
  • Встановіть фільтри відповідно до маркування та поверніть донизу, щоб зафіксувати
Характеристики arrow_down
Тип фільтра A2-P3 RD
Діапазон застосування Бризки фарби, Використання розчинників
Призначення Комплектуючі
Захист від Органічні пари і гази (точка кипіння вище 65 °C)
Тип продукту Фільтр
Застосування arrow_down
Область застосування
  • Хімічна та лакофарбова промисловість, компанії з утилізації та дезактивації відходів, деревообробка, а також монтажники підлоги, промисловість переробки пластмас, автомобільні та інші майстерні (з відповідними фільтрами в кожному випадку).
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
4620 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
143.04 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення
1.86 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення